6KT MATICA A2-70 ISO 4032 M10
6KT MATICA A2-70 ISO 4032 M10
Priloge
Art.-Št.:
0322910
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
Vrsta navoja x nazivni premer
M10
Višina
8,4 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 16 mm
Standardi
ISO 4032
Material
Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin
Razred lastnosti 70 - DIN EN ISO 3506
Kategorija trdote
0 - se ne uporablja
Površina
Navaden
Regulirano območje
0 - se ne uporablja
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Vrsta navoja x nazivni premer
M10
Višina
8,4 mm
Zunanji pogon
Velikost ključa 16 mm
Standardi
ISO 4032
Material
Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin
Razred lastnosti 70 - DIN EN ISO 3506
Kategorija trdote
0 - se ne uporablja
Površina
Navaden
Regulirano območje
0 - se ne uporablja
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK SAMOREZNI-VGR.GL.-TIP C-DIN7982-PH2-A2-4,8X19
012348 19
VIJAK-CIL.GL.-ISO4762-A2/70-IS6-M8X18
00948 18
VIJAK SAMOREZNI-VGR.GL.-TIP C-DIN7982-PH2-A2-3,5X16
012335 16
PODLOŽKA A2 DIN 440 R M 6
04099066
METRIČNI VIJAK A2-70 965 6 X 25
02816 25
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: