¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
PODLOŽKA A2 DIN 440 R M 6
PODLOŽKA A2 DIN 440 R M 6
Priloge
Art.-Št.:
04099066
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
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 6 mm
Notranji premer
6,6 mm
Zunanji premer
22 mm
DEBELINA
2 mm
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Obrazec
Tip R
DIN
Ploščate podložke - lesena konstrukcija
Izjava o zmogljivosti (EU-CPR)
Ne
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Primerno za vijačni navoj
Nazivni premer 6 mm
Notranji premer
6,6 mm
Zunanji premer
22 mm
DEBELINA
2 mm
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Obrazec
Tip R
DIN
Ploščate podložke - lesena konstrukcija
Izjava o zmogljivosti (EU-CPR)
Ne
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK SAMOREZNI-VGR.GL.-TIP C-DIN7982-PH2-A2-4,8X19
012348 19
VIJAK-CIL.GL.-ISO4762-A2/70-IS6-M8X18
00948 18
VIJAK SAMOREZNI-VGR.GL.-TIP C-DIN7982-PH2-A2-3,5X16
012335 16
6KT MATICA A2-70 ISO 4032 M10
0322910
METRIČNI VIJAK A2-70 965 6 X 25
02816 25
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: