VIJAK SAMOREZNI-VGR.GL.-TIP C-DIN7982-PH2-A2-3,5X16
VIJAK SAMOREZNI-VGR.GL.-TIP C-DIN7982-PH2-A2-3,5X16
Priloge
Art.-Št.:
012335 16
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
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Obrazec
Tip C
Nazivni premer
3,5 mm
Dolžina
16 mm
Premer glave
6,8 mm
Višina glave
2,1 mm
Notranji pogon
Phillipsov pogon
Vrsta pogona
Phillips
Vrsta glave
Vgrezna glava 80 stopinj (CS)
Vrsta navoja
Samorezni vijačni navoj
Izjava o zmogljivosti (EU-CPR)
Ne
Oblika konice
Točkovni
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Obrazec
Tip C
Nazivni premer
3,5 mm
Dolžina
16 mm
Premer glave
6,8 mm
Višina glave
2,1 mm
Notranji pogon
Phillipsov pogon
Vrsta pogona
Phillips
Vrsta glave
Vgrezna glava 80 stopinj (CS)
Vrsta navoja
Samorezni vijačni navoj
Izjava o zmogljivosti (EU-CPR)
Ne
Oblika konice
Točkovni
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK SAMOREZNI-VGR.GL.-TIP C-DIN7982-PH2-A2-4,8X19
012348 19
VIJAK-CIL.GL.-ISO4762-A2/70-IS6-M8X18
00948 18
PODLOŽKA A2 DIN 440 R M 6
04099066
6KT MATICA A2-70 ISO 4032 M10
0322910
METRIČNI VIJAK A2-70 965 6 X 25
02816 25
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: