VIJAK SAMOREZNI-VGR.GL.-TIP C-DIN7982-PH2-A2-4,8X19
VIJAK SAMOREZNI-VGR.GL.-TIP C-DIN7982-PH2-A2-4,8X19
Priloge
Art.-Št.:
012348 19
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
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Obrazec
Tip C
Nazivni premer
4,8 mm
Dolžina
19 mm
Premer glave
9,5 mm
Višina glave
3 mm
Notranji pogon
Phillipsov pogon
Vrsta pogona
Phillips
Vrsta glave
Vgrezna glava 80 stopinj (CS)
Vrsta navoja
Samorezni vijačni navoj
Izjava o zmogljivosti (EU-CPR)
Ne
Oblika konice
Točkovni
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Obrazec
Tip C
Nazivni premer
4,8 mm
Dolžina
19 mm
Premer glave
9,5 mm
Višina glave
3 mm
Notranji pogon
Phillipsov pogon
Vrsta pogona
Phillips
Vrsta glave
Vgrezna glava 80 stopinj (CS)
Vrsta navoja
Samorezni vijačni navoj
Izjava o zmogljivosti (EU-CPR)
Ne
Oblika konice
Točkovni
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK SAMOREZNI-VGR.GL.-TIP C-DIN7982-PH2-A2-3,5X16
012335 16
VIJAK-CIL.GL.-ISO4762-A2/70-IS6-M8X18
00948 18
PODLOŽKA A2 DIN 440 R M 6
04099066
6KT MATICA A2-70 ISO 4032 M10
0322910
METRIČNI VIJAK A2-70 965 6 X 25
02816 25
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: