Zaščitna oprema za delo na višini

Popular products from category Zaščitna oprema za delo na višini

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

ABS-SIDRIŠČE-LOCK-II-LES-(L2-H-100)

0838904344

Vgradna puša za sidrišče ABS-Lock I za montažo v lesene površine

  • Površina: Gladka
  • Širina: 22 mm
  • Oznaka tipa: L2-H-100
  • Material: Nerjaveče jeklo A2, 1.4301

SIDRIŠČNA TOČKA-ABS LOCK-(DH-04-VA-OG)

0838904112

Ukivljena različica varnostnega strešnega kavlja ABS-Lock DH04 za strme strehe.

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Dolžina droga: 0 mm
  • EN standard: 517-B
  • Primerno za podlago: Les
  • Višina: 0 mm
  • Površina: Nerjavno jeklo FINISH

Zaščitna oprema za delo na višini

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki