SIDRIŠČNA TOČKA-ABS LOCK-(DH-04-VA-OG)

Ukivljena različica varnostnega strešnega kavlja ABS-Lock DH04 za strme strehe.

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Dolžina droga: 0 mm
  • EN standard: 517-B
  • Primerno za podlago: Les
  • Višina: 0 mm
  • Površina: Nerjavno jeklo FINISH
Priloge
Art.-Št.: 0838904112
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Nerjavni varnostni strešni kavelj, testiran po EN 517 B, odobren za vse smeri obremenitve (tudi v smeri robne lege). Vključuje pritrdilni material. Odobreno za 1 osebo. Ozka, ravna oblika, npr. za kritine iz skrilavca in bobrovca.

Opomba

Interna testiranja so pokazala, da lahko ta pritrdilna naprava v praksi varuje celo do 3 osebe hkrati.


Področje uporabe

Optimalno za strehe s strešniki za premoščanje kontra letve.

Navodila

Montaža se izvede z dvema priloženima vijakoma iz nerjavnega jekla skozi kontra letvo v leseno špirovec. Opcijsko razpoložljiv komplet za pritrditev omogoča tudi prilagodljivo usmeritev kavlja.

Specifikacije izdelkov
* *
Material Nerjaveče jeklo
Dolžina palice 0 mm
Opis tipa DH-04-VA-OG
Višina 0 mm
Površina Nerjaveče jeklo FINISH
*
*
*

Nerjavni varnostni strešni kavelj, testiran po EN 517 B, odobren za vse smeri obremenitve (tudi v smeri robne lege). Vključuje pritrdilni material. Odobreno za 1 osebo. Ozka, ravna oblika, npr. za kritine iz skrilavca in bobrovca.

Opomba

Interna testiranja so pokazala, da lahko ta pritrdilna naprava v praksi varuje celo do 3 osebe hkrati.


Področje uporabe

Optimalno za strehe s strešniki za premoščanje kontra letve.

Navodila

Montaža se izvede z dvema priloženima vijakoma iz nerjavnega jekla skozi kontra letvo v leseno špirovec. Opcijsko razpoložljiv komplet za pritrditev omogoča tudi prilagodljivo usmeritev kavlja.

Specifikacije izdelkov
Material Nerjaveče jeklo
Dolžina palice 0 mm
Opis tipa DH-04-VA-OG
Višina 0 mm
Površina Nerjaveče jeklo FINISH