ABS-SIDRIŠČE-LOCK-II-LES-(L2-H-100)

Vgradna puša za sidrišče ABS-Lock I za montažo v lesene površine

  • Površina: Gladka
  • Širina: 22 mm
  • Oznaka tipa: L2-H-100
  • Material: Nerjaveče jeklo A2, 1.4301
Priloge
Art.-Št.: 0838904344
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Za vijačenje v les (nosilci najmanj 140 mm x 140 mm)
  • Trajno nameščena nerjaveča puša sprejme prenosno sidrišče ABS-Lock I
  • Estetika ni prizadeta, saj je puša lahko vgrajena poravnano s stropom
  • Plastični pokrovček je vključen v obseg dobave
  • Tehnično soglasje DiBt za uporabo dveh oseb
  • Upoštevajte montažne specifikacije iz tehničnega soglasja DiBt (Z-14.9-688)
  • DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2017

Opomba
Osna obremenitev izvedbe za les je mogoča le pri različici z nasprotno ploščo.

Specifikacije izdelkov
* *
Površina Jeklo FINISH
Dolžina 100 mm
Širina 22 mm
Višina 100 mm
Opis tipa L2-H-100
Material Nerjaveče jeklo A2, 1.4301
Teža izdelka (na kos) 325.000 g
*
*
*
  • Za vijačenje v les (nosilci najmanj 140 mm x 140 mm)
  • Trajno nameščena nerjaveča puša sprejme prenosno sidrišče ABS-Lock I
  • Estetika ni prizadeta, saj je puša lahko vgrajena poravnano s stropom
  • Plastični pokrovček je vključen v obseg dobave
  • Tehnično soglasje DiBt za uporabo dveh oseb
  • Upoštevajte montažne specifikacije iz tehničnega soglasja DiBt (Z-14.9-688)
  • DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2017

Opomba
Osna obremenitev izvedbe za les je mogoča le pri različici z nasprotno ploščo.

Specifikacije izdelkov
Površina Jeklo FINISH
Dolžina 100 mm
Širina 22 mm
Višina 100 mm
Opis tipa L2-H-100
Material Nerjaveče jeklo A2, 1.4301
Teža izdelka (na kos) 325.000 g