Priključni vijak stojala

Kaljeno, fosfatirano jeklo. Vijak posebej za akustično in suhomontažno gradnjo.

  • Nazivni premer: 3,9 mm
  • Dolžina: 13,5 mm
  • Dolžina navoja (lg): 11 mm
  • Premer glave: 8 mm
  • Višina glave: 2,67 mm
  • Notranji pogon: H2
  • Material: Jeklo
  • Površina: Fosfatirano
  • RoHS skladno: Da
  • Oblika glave: Ploščata polokrogla glava
  • Vrsta navoja: Navoj za pločevinaste vijake
  • Oblika navoja: Enogrezni
  • Oblika konice: Konica
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Za povezovanje U-profilov, C-stebrov in drugih kovinskih profilov pri podkonstrukcijah do 1 mm debeline materiala na posamezen element
  • Dvogrezni navoj za pločevinaste vijake
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text
  • Za povezovanje U-profilov, C-stebrov in drugih kovinskih profilov pri podkonstrukcijah do 1 mm debeline materiala na posamezen element
  • Dvogrezni navoj za pločevinaste vijake
*
*
*