Vijak za suhe stene z dvojnim navojem, z navojem

Za lahko in hitro pritrjevanje mavčnokartonskih plošč na kovinske podkonstrukcije do maks. 1 mm

  • Nazivni premer: 3,9 mm
  • Premer glave: 8,5 mm
  • Notranji pogon: H2
  • Material: Kaljeno jeklo
  • Površina: Fosfatirano
  • Primerno za podlago: Les, lesni kompoziti, iglavci, križno lepljen les (BSP), LVL
  • Področje uporabe: Pritrditev mavčnih plošč, suhomontaža, notranja gradnja, lesena gradnja, panelna gradnja, montažna gradnja
  • Premer jedra: 2,5 mm
  • Vrsta navoja: Navoj za lesne vijake
  • Oblika navoja: Dvogrezni
  • Oblika konice: Konica
  • RoHS skladno: Da
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Za uporabo z magazinskimi vijačniki s podaljškom
  • Trobentasta glava
  • Dvogrezni navoj
  • Fosfatirano (zaščita proti koroziji pri kratkotrajni izpostavljenosti vlagi, npr. med gradbeno fazo in transportom)

Dovoljenje v skladu z EN 14566:2008

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Za uporabo z magazinskimi vijačniki s podaljškom
  • Trobentasta glava
  • Dvogrezni navoj
  • Fosfatirano (zaščita proti koroziji pri kratkotrajni izpostavljenosti vlagi, npr. med gradbeno fazo in transportom)

Dovoljenje v skladu z EN 14566:2008

*
*
*