Vijaki za suho montažo

Popular products from category Vijaki za suho montažo

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SUHOMONTAŽNI VIJAK-DV.NAV.-PH2-FOSF.-3,9X13,5

018933513

Kaljeno, fosfatirano jeklo. Vijak posebej za akustično in suhomontažno gradnjo.

  • Nazivni premer: 3,9 mm
  • Dolžina: 13,5 mm
  • Dolžina navoja (lg): 11 mm
  • Premer glave: 8 mm
  • Višina glave: 2,67 mm
  • Notranji pogon: H2
  • Material: Jeklo
  • Površina: Fosfatirano
  • RoHS skladno: Da
  • Oblika glave: Ploščata polokrogla glava
  • Vrsta navoja: Navoj za pločevinaste vijake
  • Oblika navoja: Enogrezni
  • Oblika konice: Konica

Vijaki za suho montažo