Vijaki za izdelavo in montažo oken

Popular products from category Vijaki za izdelavo in montažo oken

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Vijak za izdelavo oken, samovrtalni, s poševno glavo, FEBOS®plus, jeklo, pocinkano, modro pasivirano, pogon PH

Za uporabo v avtomatih, razvrščeno po valjih.

  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • RoHS skladnost: Da
  • Nazivni premer: 3,9 mm
  • Premer glave: 7,5 mm
  • Višina glave: 3,05 mm
  • Dolžina vrtalne konice: 6 mm
  • Notranji pogon: H2
  • Oblika glave: Vgrezna glava
  • Premer vrtalne konice: 3,2 mm
  • Oblika konice: Vrtalna konica
  • Dodatni standard: WN 207
  • Izjava o lastnostih (EU-BauPVO): Ne
  • Vrsta navoja: Pločevinasti navoj
  • Izvedba navoja: Polni navoj
Različice: 5
Prikaži vse

SHR-LISEKPF-HO-CUT-AW20-(A3K)-3,5X25/19

0170543525

Vijak ASSY za vse lesene okenske konstrukcije in pohištveno okovje.

Vijaki za izdelavo in montažo oken

Close
Filtriraj po Pobriši vse