Vijak za izdelavo oken, samovrtalni, s poševno glavo, FEBOS®plus, jeklo, pocinkano, modro pasivirano, pogon PH

Za uporabo v avtomatih, razvrščeno po valjih.

  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • RoHS skladnost: Da
  • Nazivni premer: 3,9 mm
  • Premer glave: 7,5 mm
  • Višina glave: 3,05 mm
  • Dolžina vrtalne konice: 6 mm
  • Notranji pogon: H2
  • Oblika glave: Vgrezna glava
  • Premer vrtalne konice: 3,2 mm
  • Oblika konice: Vrtalna konica
  • Dodatni standard: WN 207
  • Izjava o lastnostih (EU-BauPVO): Ne
  • Vrsta navoja: Pločevinasti navoj
  • Izvedba navoja: Polni navoj
Na voljo v Različice: 5
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Pločevinasti navoj
  • Premer glave: 7,5 mm
  • Samovrtalni vijak za montažo oken iz umetnih mas
  • Za povezovanje plastičnih profilov s kovinsko ojačitvijo (do 2,5 mm) ter za pritrditev okovja na profile s kovinsko ojačitvijo (do 2,5 mm)

Opomba:
Prosimo, upoštevajte tudi opombe na pregledni strani.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Pločevinasti navoj
  • Premer glave: 7,5 mm
  • Samovrtalni vijak za montažo oken iz umetnih mas
  • Za povezovanje plastičnih profilov s kovinsko ojačitvijo (do 2,5 mm) ter za pritrditev okovja na profile s kovinsko ojačitvijo (do 2,5 mm)

Opomba:
Prosimo, upoštevajte tudi opombe na pregledni strani.

*
*
*