Popular products from category Vijaki za izdelavo in montažo oken
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
VIJAK ZA OKNA-VGR.GL.-FBS-PH2-(ROLL-SORT)-A3K-4,1X60
5071004160
VIJAK ZA OKNA-FBS-PH2-ROSO-(A3K)-4,1X55
5071004155
VIJAK-H2-4,1X22 FBS 1
5071004122
VIJAK MET.LEČ.GL.-DIN34805/1-010.9-TX45-(A2K)-M8X12
42111812
Vijak za okensko polico z glavo s prirobnico, A2, AW20 1
Različice:
2
Prikaži vse
Vijak za okensko polico z glavo s prirobnico, A2, AW20 2
Različice:
2
Prikaži vse
Prva
Prejšnja
1
...
5
6
7
8
Naslednja
Vijaki za izdelavo in montažo oken
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Skladno z RoHS
Pobriši vse
Da
Dolžina
Pobriši vse
12 mm
20 mm
200 mm
Material
Pobriši vse
Jeklo
Kaljeno jeklo
Premer podložke
Pobriši vse
12 mm
Premer glave
Pobriši vse
14 mm
Nazivni premer
Pobriši vse
4,2 mm
4.8 mm
Površina
Pobriši vse
Cink, debelina plasti 5, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
Cink, debelina plasti 8, sijajno, modrikasto do modrikasto mavrično
Višina glave
Pobriši vse
4.5 mm
Tip navoja x nazivni premer
Pobriši vse
M8
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki
Nedavno ogledani izdelki
SPOJNI VIJAK-POCINKAN-RW20-(A2K)-4,8X200