Popular products from category Vijaki za izdelavo in montažo oken
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
VIJAK PIAS AW20 A2 GROBI NAVOJ 4,2X20
0211724220
Prva
Prejšnja
1
...
6
7
8
Vijaki za izdelavo in montažo oken
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Skladno z RoHS
Pobriši vse
Da
Dolžina
Pobriši vse
12 mm
20 mm
200 mm
Material
Pobriši vse
Jeklo
Kaljeno jeklo
Premer podložke
Pobriši vse
12 mm
Premer glave
Pobriši vse
14 mm
Nazivni premer
Pobriši vse
4,2 mm
4.8 mm
Površina
Pobriši vse
Cink, debelina plasti 5, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
Cink, debelina plasti 8, sijajno, modrikasto do modrikasto mavrično
Višina glave
Pobriši vse
4.5 mm
Tip navoja x nazivni premer
Pobriši vse
M8
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki