VIJAK MET.LEČ.GL.-DIN34805/1-010.9-TX45-(A2K)-M8X12
VIJAK MET.LEČ.GL.-DIN34805/1-010.9-TX45-(A2K)-M8X12
Priloge
Art.-Št.:
42111812
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
Tip navoja x nazivni premer
M8
Dolžina
12 mm
Premer glave
14 mm
Višina glave
4.5 mm
Standardi
DIN 34805-1
Material
Jeklo
Razred lastnosti
Trdnost na natezanje min. 1000 MPa, vijaki z zmanjšano nosilnostjo
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
Obdobje zaščite pred korozijo
48 h
Tip glave
Gumbasta glava (BUT)
Tip pogona
Notranji heksalobularni
Notranji pogon
TX pogon
Tip navoja
Metrični navoj
Oblikovanje navoja
Polni navoj
Razred izdelka
Toleranca, majhna
V skladu z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Tip navoja x nazivni premer
M8
Dolžina
12 mm
Premer glave
14 mm
Višina glave
4.5 mm
Standardi
DIN 34805-1
Material
Jeklo
Razred lastnosti
Trdnost na natezanje min. 1000 MPa, vijaki z zmanjšano nosilnostjo
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
Obdobje zaščite pred korozijo
48 h
Tip glave
Gumbasta glava (BUT)
Tip pogona
Notranji heksalobularni
Notranji pogon
TX pogon
Tip navoja
Metrični navoj
Oblikovanje navoja
Polni navoj
Razred izdelka
Toleranca, majhna
V skladu z RoHS
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: