ASSY® 4 WH vijak s podložno glavo, jeklena pocinkana glava z delno navojno podložko

Vijak z delnim navojem z veliko podložno oz. ploščato glavo za les-les povezave v konstrukcijskem lesarstvu, ki morajo biti zategnjene, v suhem notranjem ali vlažnem okolju

  • Oblika glave: podložna glava
  • Vrsta navoja: navoj za lesne vijake
  • Izvedba navoja: delni navoj
  • Oblika navoja: grobi navoj
  • Oblika konice: konica s kupolastim rezkarjem
  • Kotni kot konice: 34 stopinj
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: pocinkano
  • Barva: srebrna
  • Maks. kot vijačenja: 90°
  • Min. kot vijačenja: 0°
  • Primerno za podlago: les, leseni materiali, iglavci, večslojni les (BSP), listavci, LVL
  • Odobritev: ETA-11/0190
  • RoHS skladnost: da
Na voljo v Različice: 81
PRIKAŽI IZVEDBE

Idealni prenos sile zahvaljujoč RW-pogonu

  • Večja moč zaradi večje kontaktne površine na bitu
  • Boljša stabilnost, delo z eno roko in natančno pozicioniranje zaradi efekta vstavljanja
  • Manj menjave bitov – en bit za več premerov
  • Združljivo s prejšnjim AW-pogonom

Estetska povezava z lesom, kjer vijak leži na površini

  • Zelo visoke vrednosti pritiska glave in močna povezava dveh lesenih delov zaradi velikega premera glave

Občutno zmanjšan napor pri vijačenju vijaka

  • Majhna sila potiskanja pri vstopu stebla zaradi rezkarja na steblu
  • Zmanjšano tveganje za prelom vijaka zaradi visokega navora loma
  • Manjše tveganje poškodb zaradi kovinskih ostružkov (rezkar integriran v navoj)
  • Manjša obraba orodja

Visoka zaščita pred prekomernim privijanjem pri visoki aksialni sili

  • Višji prenos sile v trdem lesu zaradi ojačane, asimetrične oblike navoja
  • Boljše sidranje zaradi višjih stranic navoja

Lažji začetek navoja za optimalno vpenjanje vijaka

  • Majhna nevarnost razcepa zaradi rezkalnih elementov v obliki kupole na konici
  • Zmanjšana sila privijanja zaradi manj trenja

Visoka trdnost in duktilnost

  • Usklajena toplotna obdelava zagotavlja visoko trdnost in visoko duktilnost

Opomba

  • Za načrtovanje priporočamo uporabo programske opreme Würth
  • Dimenzioniranje vijakov ASSY se lahko izvede že od Ø 5 mm
  • Ne uporabljajte v neposredni vlažnosti ali kloridni atmosferi – za to uporabite ASSY 4 A2 ali HCR vijake iz nerjavečega jekla
  • ASSY 4, ASSYplus 4 in ASSYplus 4 VG so optimizirani za les in lesne materiale
  • Za plastične vložke uporabite vijake z ustrezno konico (npr. kupolasti rezkar, konica z rezilom, itd.) – npr. ASSY D

Odobritev po ETA-11/0190
Upoštevajte evropsko tehnično dovoljenje (ETA)

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Idealni prenos sile zahvaljujoč RW-pogonu

  • Večja moč zaradi večje kontaktne površine na bitu
  • Boljša stabilnost, delo z eno roko in natančno pozicioniranje zaradi efekta vstavljanja
  • Manj menjave bitov – en bit za več premerov
  • Združljivo s prejšnjim AW-pogonom

Estetska povezava z lesom, kjer vijak leži na površini

  • Zelo visoke vrednosti pritiska glave in močna povezava dveh lesenih delov zaradi velikega premera glave

Občutno zmanjšan napor pri vijačenju vijaka

  • Majhna sila potiskanja pri vstopu stebla zaradi rezkarja na steblu
  • Zmanjšano tveganje za prelom vijaka zaradi visokega navora loma
  • Manjše tveganje poškodb zaradi kovinskih ostružkov (rezkar integriran v navoj)
  • Manjša obraba orodja

Visoka zaščita pred prekomernim privijanjem pri visoki aksialni sili

  • Višji prenos sile v trdem lesu zaradi ojačane, asimetrične oblike navoja
  • Boljše sidranje zaradi višjih stranic navoja

Lažji začetek navoja za optimalno vpenjanje vijaka

  • Majhna nevarnost razcepa zaradi rezkalnih elementov v obliki kupole na konici
  • Zmanjšana sila privijanja zaradi manj trenja

Visoka trdnost in duktilnost

  • Usklajena toplotna obdelava zagotavlja visoko trdnost in visoko duktilnost

Opomba

  • Za načrtovanje priporočamo uporabo programske opreme Würth
  • Dimenzioniranje vijakov ASSY se lahko izvede že od Ø 5 mm
  • Ne uporabljajte v neposredni vlažnosti ali kloridni atmosferi – za to uporabite ASSY 4 A2 ali HCR vijake iz nerjavečega jekla
  • ASSY 4, ASSYplus 4 in ASSYplus 4 VG so optimizirani za les in lesne materiale
  • Za plastične vložke uporabite vijake z ustrezno konico (npr. kupolasti rezkar, konica z rezilom, itd.) – npr. ASSY D

Odobritev po ETA-11/0190
Upoštevajte evropsko tehnično dovoljenje (ETA)

*
*
*