Vgrezni vijak Febros PH2 A2K

Jekleni vijak, pocinkan, modro pasiviran, pogon PH

  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • V skladu z RoHS: Da
  • Nominalni premer: 3,9 mm
  • Premer glave: 7,5 mm
  • Višina glave: 3,05 mm
  • Notranji pogon: H2
  • Oblika glave: Ugrezna glava z rezkalnimi žepki
  • Premer konice za vrtanje: 3,1 mm
  • Oblika konice: Vrtalna konica
  • Izjava o lastnostih (EU-CPR): Ne
  • Vrsta navoja: Samovrtalni navoj
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Samovrtalni navoj
  • Samovrtalni vijak za montažo oken iz plastike
  • Za pritrjevanje plastičnih profilov na kovinske ojačitve (do 2,5 mm) ter za pritrditev okovja na profile z jeklenimi ojačitvami (do 2,5 mm)

Opomba

Prosimo, upoštevajte informacije na pregledni strani.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Samovrtalni navoj
  • Samovrtalni vijak za montažo oken iz plastike
  • Za pritrjevanje plastičnih profilov na kovinske ojačitve (do 2,5 mm) ter za pritrditev okovja na profile z jeklenimi ojačitvami (do 2,5 mm)

Opomba

Prosimo, upoštevajte informacije na pregledni strani.

*
*
*