VEZNI ELEMENT ZA LES CN D75/16MM

Enostranski disčni moznik (tip C2) se uporablja za kovinsko-lesene ali les-lesene spoje (iglavcev) v kombinaciji z vijaki ali lesenimi vijaki za prenos strižnih sil. Nosilni vijaki ali vijaki prevzamejo pritrdilne in vlečne sile v osi vijaka.
• Tip:
C2
• Izvedba:
Enostranska
• Število zunanjih zob:
12 kos
• Premer luknje za žebelj:
3,5 mm
• Označba materiala:
HX340LAD
• Površina:
Vroče pocinkano
• Material:
Jeklen pločevinasti trak
• EN-standard:
912.
Priloge
Art.-Št.: 045101175
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• V skladu z DIN EN 912:
2011-09
• 2 luknji za žebelj D=3,5 mm
• Material:
Jeklo St 1203 oz. DC 01 + C390 v skladu z DIN EN 10139
• Površina:
Sendzimir pocinkano
• Uporaba v razredih uporabe 1 in 2

Opozorilo


Prečna tlačna obremenitev v pritrdilnih površinah ne sme presegati 2,5 N/mm2 pri polnem lesu in 3 N/mm2 pri lepljenem lesu. Razpoložljivi delovni dokumenti:
Tabele obremenitev in podrobna Navodila
za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder. CE-oznaka v skladu z DIN EN 912 zaprošena.
Specifikacije izdelkov
* *
Tip C2
Oblikovanje Ena stran
Nazivni premer 75 mm
Premer odprtine 16,4 mm
DEBELINA 1,25 mm
Višina 10,4 mm
Število zunanjih zob 12 KOSOV
Premer luknje za žebelj 3,5 mm
Oznaka materiala HX340LAD
Površina Cink, debelina plasti 20, modrikast, neprekinjeno vroče prevlečen
Material Jeklena plošča
Standard EN Pritrdilni elementi za les - Specifikacije za sidra, izdelana posebej za les
*
*
*

• V skladu z DIN EN 912:
2011-09
• 2 luknji za žebelj D=3,5 mm
• Material:
Jeklo St 1203 oz. DC 01 + C390 v skladu z DIN EN 10139
• Površina:
Sendzimir pocinkano
• Uporaba v razredih uporabe 1 in 2

Opozorilo


Prečna tlačna obremenitev v pritrdilnih površinah ne sme presegati 2,5 N/mm2 pri polnem lesu in 3 N/mm2 pri lepljenem lesu. Razpoložljivi delovni dokumenti:
Tabele obremenitev in podrobna Navodila
za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder. CE-oznaka v skladu z DIN EN 912 zaprošena.
Specifikacije izdelkov
Tip C2
Oblikovanje Ena stran
Nazivni premer 75 mm
Premer odprtine 16,4 mm
DEBELINA 1,25 mm
Višina 10,4 mm
Število zunanjih zob 12 KOSOV
Premer luknje za žebelj 3,5 mm
Oznaka materiala HX340LAD
Površina Cink, debelina plasti 20, modrikast, neprekinjeno vroče prevlečen
Material Jeklena plošča
Standard EN Pritrdilni elementi za les - Specifikacije za sidra, izdelana posebej za les