Varovanje tovora
Popular products from category Varovanje tovora
2-delni zategovalni trak z ragljo
Za manjše do srednje velike obremenitve
- Izvedba: 2-delna
- Širina: 25 mm
- Dolžina: 5 m
- Dolžina fiksnega dela: 0,5 m
- Dolžina prostega dela: 4,5 m
- Raztezanje traku max.: 5 %
- Dovoljena natezna sila LC v obtoku: 1500 daN
- Dovoljena natezna sila LC v direktnem vleku: 750 daN
- Prednapetost: 90 daN
- Rokovno upravljanje z ragljo: 25 daN
- Certifikacija izdelka: GS-preverjeno
- Material: PES – Poliester
- Tip kljuke: Dvojna koničasta kljuka
- Notranja oznaka na etiketi: Ne
- Barva: Rdeča
- Standardi: EN 12195-2
- Temperaturno območje uporabe min./maks.: -40 do 100 °C
Različice: 1
Prikaži vse
Zategovalni trak z ragljo osnovni 25mm
Za majhne obremenitve.
Različice: 1
Prikaži vse
Zategovalni trak z ragljo dvojni 25mm L6m
Za majhne obremenitve.
Različice: 1
Prikaži vse
LETEV VPENJALNA-ALU-OZKA-SZSB1500
096380 371
Za montažo na steno vozila ali vozno opremo
- Širina: 28 mm
- Višina: 11 mm
- Barva: Aluminij srebrna
- Material: Aluminij