LETEV VPENJALNA-ALU-OZKA-SZSB1500
LETEV VPENJALNA-ALU-OZKA-SZSB1500
Za montažo na steno vozila ali vozno opremo
Širina:
28 mm
Višina:
11 mm
Barva:
Aluminij srebrna
Material:
Aluminij
Priloge
Art.-Št.:
096380 371
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
Za različne transportne naloge
Primerno za vse napenjalne palice, zatezne pasove in obroče
Specifikacije izdelkov
*
*
Opis tipa
SZSB1500
Širina
28 mm
Višina
11 mm
Dolžina
1500 mm
Teža izdelka (na kos)
0.800 kg
Material
Aluminij
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Za različne transportne naloge
Primerno za vse napenjalne palice, zatezne pasove in obroče
Specifikacije izdelkov
Opis tipa
SZSB1500
Širina
28 mm
Višina
11 mm
Dolžina
1500 mm
Teža izdelka (na kos)
0.800 kg
Material
Aluminij
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: