Varovanje tovora
Popular products from category Varovanje tovora
Zategovalni trak raglja dvojna kljuka 5T 50mm L8m
Varnost s certifikatom GS, dvojna J-jeklenica z varnostno kljuko.
Različice: 1
Prikaži vse
Zategovalni trak T
GS-preverjena varnost, dvojne konice kavljev
- Izvedba: 2-delna
- Širina: 50 mm
- Dolžina fiksnega dela: 0,5 m
- Raztezek zatezne vezice maks.: 5 %
- Ročna sila raglje: 50 daN
- Certifikacija izdelka: GS-preverjeno
- Material: PES – poliester
- Vrsta kavlja: kavelj z dvojnimi konicami
- Notranja oznaka (etiketa): da
- Standardi: EN 12195-2
- Temperaturno območje uporabe min./maks.: -40 do 100 °C
- Raglja: pritiskalna raglja
- Brez prezgodnje obrabe zaradi notranje etikete
Različice: 6
Prikaži vse