2-delni zategovalni trak z ragljo

Za manjše do srednje velike obremenitve

  • Izvedba: 2-delna
  • Širina: 25 mm
  • Dolžina: 5 m
  • Dolžina fiksnega dela: 0,5 m
  • Dolžina prostega dela: 4,5 m
  • Raztezanje traku max.: 5 %
  • Dovoljena natezna sila LC v obtoku: 1500 daN
  • Dovoljena natezna sila LC v direktnem vleku: 750 daN
  • Prednapetost: 90 daN
  • Rokovno upravljanje z ragljo: 25 daN
  • Certifikacija izdelka: GS-preverjeno
  • Material: PES – Poliester
  • Tip kljuke: Dvojna koničasta kljuka
  • Notranja oznaka na etiketi: Ne
  • Barva: Rdeča
  • Standardi: EN 12195-2
  • Temperaturno območje uporabe min./maks.: -40 do 100 °C
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Globlja in varnejša pritrditev zaradi daljše kljuke
  • Primerno za pritrdilne točke z večjim premerom obroča

Opomba

  • Za varovanje tovora dodatno uporabite nedrseče podloge
  • Trakovi z obarvanim pasom niso 100 % barvno obstojni

Po EN 12195-2

GS-preverjeno

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Globlja in varnejša pritrditev zaradi daljše kljuke
  • Primerno za pritrdilne točke z večjim premerom obroča

Opomba

  • Za varovanje tovora dodatno uporabite nedrseče podloge
  • Trakovi z obarvanim pasom niso 100 % barvno obstojni

Po EN 12195-2

GS-preverjeno

*
*
*