Varilne elektrode
Popular products from category Varilne elektrode
ELEKTRODA RUTILNA/ZELENA-2,5X350
098225
Dobra varljivost v vseh položajih, tudi v rahlo padajočem položaju (10–20°)
•Norme:
ISO 2560-A
•Tip označbe:
E 42 0 RR 12
•Ameriško varilsko društvo (AWS):
A5.1:
E 6013
•Obloga palice elektrode:
Rutil
•Barva:
Zelena
•Natezna trdnost min.:
500 N/mm²
•Udarna žilavost min.:
47 J
•Temperatura obdelave max.:
450 °C
•Raztezek vzdolžno min.:
20 %.
•Norme:
ISO 2560-A
•Tip označbe:
E 42 0 RR 12
•Ameriško varilsko društvo (AWS):
A5.1:
E 6013
•Obloga palice elektrode:
Rutil
•Barva:
Zelena
•Natezna trdnost min.:
500 N/mm²
•Udarna žilavost min.:
47 J
•Temperatura obdelave max.:
450 °C
•Raztezek vzdolžno min.:
20 %.
STABELEKTR-UNI/BLAU-2,5X350
0982251
Dobra varljivost v vseh položajih, posebej v padajočem položaju.
•Norme:
ISO 2560-A
•Tip označbe:
E 38 0 RC 11
•Ameriško varilsko društvo (AWS):
A5.1:
E 6013
•Obloga palice elektrode:
Rutilocelulozna
•Barva:
Modra
•Natezna trdnost min.:
510 N/mm²
•Udarna žilavost min.:
47 J
•Temperatura obdelave max.:
350 °C
•Raztezek vzdolžno min.:
22 %.
•Norme:
ISO 2560-A
•Tip označbe:
E 38 0 RC 11
•Ameriško varilsko društvo (AWS):
A5.1:
E 6013
•Obloga palice elektrode:
Rutilocelulozna
•Barva:
Modra
•Natezna trdnost min.:
510 N/mm²
•Udarna žilavost min.:
47 J
•Temperatura obdelave max.:
350 °C
•Raztezek vzdolžno min.:
22 %.
ELEKTRODE VARILNE-INOX/2LILA-2,5X300
09822530
Posebej primerna za nerjavno jeklo A2
•Norme:
ISO 3581
•Tip označbe:
E19 9 LR 1 2
•Material:
Nerjavno jeklo, 1.4316, X1CrNi19-9
•Ameriško varilsko društvo (AWS):
A5.4:
E 308L-17
•Obloga palice elektrode:
Rutil
•Barva:
Vijolična
•Natezna trdnost min.:
520 N/mm²
•Udarna žilavost min.:
32 J
•Temperatura obdelave max.:
350 °C
•Raztezek vzdolžno min.:
33 %.
•Norme:
ISO 3581
•Tip označbe:
E19 9 LR 1 2
•Material:
Nerjavno jeklo, 1.4316, X1CrNi19-9
•Ameriško varilsko društvo (AWS):
A5.4:
E 308L-17
•Obloga palice elektrode:
Rutil
•Barva:
Vijolična
•Natezna trdnost min.:
520 N/mm²
•Udarna žilavost min.:
32 J
•Temperatura obdelave max.:
350 °C
•Raztezek vzdolžno min.:
33 %.
W-ELEKTRODE SPECIAL BELA BAZIČNA 3,25X350
09823252
Najboljša varljivost v prisilnih položajih in koreninskih varih.
•Dolžina:
350 mm
•Norme:
ISO 2560-A
•Tip označbe:
E 38 2 B 32 H 10
•Ameriško varilsko društvo (AWS):
A5.1:
E 7016
•Obloga palice elektrode:
Bazicna
•Barva:
Bela
•Natezna trdnost min.:
490 N/mm²
•Udarna žilavost min.:
47 J
•Temperatura obdelave max.:
450 °C
•Raztezek vzdolžno min.:
22 %.
•Dolžina:
350 mm
•Norme:
ISO 2560-A
•Tip označbe:
E 38 2 B 32 H 10
•Ameriško varilsko društvo (AWS):
A5.1:
E 7016
•Obloga palice elektrode:
Bazicna
•Barva:
Bela
•Natezna trdnost min.:
490 N/mm²
•Udarna žilavost min.:
47 J
•Temperatura obdelave max.:
450 °C
•Raztezek vzdolžno min.:
22 %.
ELEKTRODA-INOX/A4-RDEČA-3,2X350
09823254
Posebej primerna za nerjavno jeklo A4
•Norme:
ISO 3581
•Tip označbe:
E19 12 3 LR 1 2
•Material:
Nerjavno jeklo, 1.4430, X2CrNiMo19-13
•Ameriško varilsko društvo (AWS):
A5.4:
E 3162-17
•Obloga palice elektrode:
Rutil
•Barva:
Rdeča
•Natezna trdnost min.:
520 N/mm²
•Udarna žilavost min.:
32 J
•Temperatura obdelave max.:
400 °C
•Raztezek vzdolžno min.:
27 %.
•Norme:
ISO 3581
•Tip označbe:
E19 12 3 LR 1 2
•Material:
Nerjavno jeklo, 1.4430, X2CrNiMo19-13
•Ameriško varilsko društvo (AWS):
A5.4:
E 3162-17
•Obloga palice elektrode:
Rutil
•Barva:
Rdeča
•Natezna trdnost min.:
520 N/mm²
•Udarna žilavost min.:
32 J
•Temperatura obdelave max.:
400 °C
•Raztezek vzdolžno min.:
27 %.
Varilne elektrode
Close
Filtriraj po
Pobriši vse