W-ELEKTRODE SPECIAL BELA BAZIČNA 3,25X350

Najboljša varljivost v prisilnih položajih in koreninskih varih.
•Dolžina:
350 mm
•Norme:
ISO 2560-A
•Tip označbe:
E 38 2 B 32 H 10
•Ameriško varilsko društvo (AWS):
A5.1:
E 7016
•Obloga palice elektrode:
Bazicna
•Barva:
Bela
•Natezna trdnost min.:
490 N/mm²
•Udarna žilavost min.:
47 J
•Temperatura obdelave max.:
450 °C
•Raztezek vzdolžno min.:
22 %.
Priloge
Art.-Št.: 09823252
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Bazicna obložena, apnena elektroda za varjenje z vsemi vrstami toka, primerna tudi za varjenje z majhnimi varilnimi transformatorji
•V nasprotju z značilnimi lastnostmi varjenja apnenih elektrod teče Special bela zelo mirno pri minimalni izgubi škropljenja.
•Neprizadeti prehodi zvara pri kotnih zvarih
•Enakomerni zvari
•Dobra prekrivnost žlindre
•Enostavna odstranitev žlindre
•Najvišja delovna temperatura 450°C

Opozorilo


Elektroda se lahko vari z enosmernim tokom +Pol in izmeničnim tokom. Odobritve, preizkusi usposobljenosti:
DB, TÜV
Specifikacije izdelkov
* *
Premer žice 3,2 mm
Dolžina 350 mm
Min./max. tok 90-150 A
Teža 4,6 kg
Standardi ISO 2560-A
Opis tipa E 38 2 B 32 H 10
Ameriško združenje za varjenje (AWS) A5.1: E 7016
Prevleka varilne elektrode Osnovni
Barva Bela
Min. natezna trdnost 490 N/mm²
Minimalno delo z zareznim udarcem 47 J
Minimalni tok 90 A
Največji tok 150 A
Najvišja temperatura obdelave 450 °C
Min. vzdolžni raztezek 22 %
*
*
*

•Bazicna obložena, apnena elektroda za varjenje z vsemi vrstami toka, primerna tudi za varjenje z majhnimi varilnimi transformatorji
•V nasprotju z značilnimi lastnostmi varjenja apnenih elektrod teče Special bela zelo mirno pri minimalni izgubi škropljenja.
•Neprizadeti prehodi zvara pri kotnih zvarih
•Enakomerni zvari
•Dobra prekrivnost žlindre
•Enostavna odstranitev žlindre
•Najvišja delovna temperatura 450°C

Opozorilo


Elektroda se lahko vari z enosmernim tokom +Pol in izmeničnim tokom. Odobritve, preizkusi usposobljenosti:
DB, TÜV
Specifikacije izdelkov
Premer žice 3,2 mm
Dolžina 350 mm
Min./max. tok 90-150 A
Teža 4,6 kg
Standardi ISO 2560-A
Opis tipa E 38 2 B 32 H 10
Ameriško združenje za varjenje (AWS) A5.1: E 7016
Prevleka varilne elektrode Osnovni
Barva Bela
Min. natezna trdnost 490 N/mm²
Minimalno delo z zareznim udarcem 47 J
Minimalni tok 90 A
Največji tok 150 A
Najvišja temperatura obdelave 450 °C
Min. vzdolžni raztezek 22 %