ELEKTRODE VARILNE-INOX/2LILA-2,5X300

Posebej primerna za nerjavno jeklo A2
•Norme:
ISO 3581
•Tip označbe:
E19 9 LR 1 2
•Material:
Nerjavno jeklo, 1.4316, X1CrNi19-9
•Ameriško varilsko društvo (AWS):
A5.4:
E 308L-17
•Obloga palice elektrode:
Rutil
•Barva:
Vijolična
•Natezna trdnost min.:
520 N/mm²
•Udarna žilavost min.:
32 J
•Temperatura obdelave max.:
350 °C
•Raztezek vzdolžno min.:
33 %.
Priloge
Art.-Št.: 09822530
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

•Zelo dobra varljivost
•Gladki, čisti zvari
•Dobra ponovna vžigalnost
•Nizka izguba škropljenja
•Enostavna odstranitev žlindre

Opozorilo


Elektroda se lahko vari z enosmernim tokom +Pol in izmeničnim tokom. Odobritve, preizkusi usposobljenosti:
DB, TÜV
Specifikacije izdelkov
* *
Premer žice 2,5 mm
Dolžina 300 mm
Min./max. tok 50-90 A
Teža 1,7 kg
Standardi ISO 3581
Opis tipa E19 9 LR 1 2
Material X1CrNi19-9
Ameriško združenje za varjenje (AWS) A5.4: E 308L-17
Prevleka varilne elektrode Rutil
Barva Vijolična
Min. natezna trdnost 520 N/mm²
Minimalno delo z zareznim udarcem 32 J
Minimalni tok 50 A
Največji tok 90 A
Najvišja temperatura obdelave 350 °C
Min. vzdolžni raztezek 33 %
*
*
*

•Zelo dobra varljivost
•Gladki, čisti zvari
•Dobra ponovna vžigalnost
•Nizka izguba škropljenja
•Enostavna odstranitev žlindre

Opozorilo


Elektroda se lahko vari z enosmernim tokom +Pol in izmeničnim tokom. Odobritve, preizkusi usposobljenosti:
DB, TÜV
Specifikacije izdelkov
Premer žice 2,5 mm
Dolžina 300 mm
Min./max. tok 50-90 A
Teža 1,7 kg
Standardi ISO 3581
Opis tipa E19 9 LR 1 2
Material X1CrNi19-9
Ameriško združenje za varjenje (AWS) A5.4: E 308L-17
Prevleka varilne elektrode Rutil
Barva Vijolična
Min. natezna trdnost 520 N/mm²
Minimalno delo z zareznim udarcem 32 J
Minimalni tok 50 A
Največji tok 90 A
Najvišja temperatura obdelave 350 °C
Min. vzdolžni raztezek 33 %