STABELEKTR-UNI/BLAU-2,5X350

Dobra varljivost v vseh položajih, posebej v padajočem položaju.
•Norme:
ISO 2560-A
•Tip označbe:
E 38 0 RC 11
•Ameriško varilsko društvo (AWS):
A5.1:
E 6013
•Obloga palice elektrode:
Rutilocelulozna
•Barva:
Modra
•Natezna trdnost min.:
510 N/mm²
•Udarna žilavost min.:
47 J
•Temperatura obdelave max.:
350 °C
•Raztezek vzdolžno min.:
22 %.
Priloge
Art.-Št.: 0982251
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Primerna za povezovanje jekla z galvaniziranim/golim jeklom
•Dobra premostitev razpok
•Enostavna odstranitev žlindre
•Čisti zvari
•Dobra ponovna vžigalnost

Opozorilo


Elektroda se lahko vari z enosmernim tokom -Pol (+Pol) in izmeničnim tokom. Odobritve, preizkusi usposobljenosti:
DB
Specifikacije izdelkov
* *
Premer žice 2,5 mm
Dolžina 350 mm
Min./max. tok 70-100 A
Teža 5,1 kg
Standardi ISO 2560-A
Opis tipa E 38 0 RC 11
Ameriško združenje za varjenje (AWS) A5.1: E 6013
Prevleka varilne elektrode Rutilova celuloza
Barva Modra
Min. natezna trdnost 510 N/mm²
Minimalno delo z zareznim udarcem 47 J
Minimalni tok 70 A
Največji tok 100 A
Najvišja temperatura obdelave 350 °C
Min. vzdolžni raztezek 22 %
*
*
*

•Primerna za povezovanje jekla z galvaniziranim/golim jeklom
•Dobra premostitev razpok
•Enostavna odstranitev žlindre
•Čisti zvari
•Dobra ponovna vžigalnost

Opozorilo


Elektroda se lahko vari z enosmernim tokom -Pol (+Pol) in izmeničnim tokom. Odobritve, preizkusi usposobljenosti:
DB
Specifikacije izdelkov
Premer žice 2,5 mm
Dolžina 350 mm
Min./max. tok 70-100 A
Teža 5,1 kg
Standardi ISO 2560-A
Opis tipa E 38 0 RC 11
Ameriško združenje za varjenje (AWS) A5.1: E 6013
Prevleka varilne elektrode Rutilova celuloza
Barva Modra
Min. natezna trdnost 510 N/mm²
Minimalno delo z zareznim udarcem 47 J
Minimalni tok 70 A
Največji tok 100 A
Najvišja temperatura obdelave 350 °C
Min. vzdolžni raztezek 22 %