ELEKTRODA-INOX/A4-RDEČA-3,2X350

Posebej primerna za nerjavno jeklo A4
•Norme:
ISO 3581
•Tip označbe:
E19 12 3 LR 1 2
•Material:
Nerjavno jeklo, 1.4430, X2CrNiMo19-13
•Ameriško varilsko društvo (AWS):
A5.4:
E 3162-17
•Obloga palice elektrode:
Rutil
•Barva:
Rdeča
•Natezna trdnost min.:
520 N/mm²
•Udarna žilavost min.:
32 J
•Temperatura obdelave max.:
400 °C
•Raztezek vzdolžno min.:
27 %.
Priloge
Art.-Št.: 09823254
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Zelo dobra varljivost
•Gladki, čisti zvari
•Dobra ponovna vžigalnost
•Nizka izguba škropljenja
•Enostavna odstranitev žlindre

Opozorilo


Elektroda se lahko vari z enosmernim tokom +Pol in izmeničnim tokom. Odobritve, preizkusi usposobljenosti:
DB, TÜV
Specifikacije izdelkov
* *
Premer žice 3,2 mm
Dolžina 350 mm
Min./max. tok 60-125 A
Teža 2 kg
Standardi ISO 3581
Opis tipa E19 12 3 LR 1 2
Material X2CrNiMo19-13
Ameriško združenje za varjenje (AWS) A5.4: E 3162-17
Prevleka varilne elektrode Rutil
Barva Rdeča
Min. natezna trdnost 520 N/mm²
Minimalno delo z zareznim udarcem 32 J
Minimalni tok 60 A
Največji tok 125 A
Najvišja temperatura obdelave 400 °C
Min. vzdolžni raztezek 27 %
*
*
*

•Zelo dobra varljivost
•Gladki, čisti zvari
•Dobra ponovna vžigalnost
•Nizka izguba škropljenja
•Enostavna odstranitev žlindre

Opozorilo


Elektroda se lahko vari z enosmernim tokom +Pol in izmeničnim tokom. Odobritve, preizkusi usposobljenosti:
DB, TÜV
Specifikacije izdelkov
Premer žice 3,2 mm
Dolžina 350 mm
Min./max. tok 60-125 A
Teža 2 kg
Standardi ISO 3581
Opis tipa E19 12 3 LR 1 2
Material X2CrNiMo19-13
Ameriško združenje za varjenje (AWS) A5.4: E 3162-17
Prevleka varilne elektrode Rutil
Barva Rdeča
Min. natezna trdnost 520 N/mm²
Minimalno delo z zareznim udarcem 32 J
Minimalni tok 60 A
Največji tok 125 A
Najvišja temperatura obdelave 400 °C
Min. vzdolžni raztezek 27 %