ELEKTRODA RUTILNA/ZELENA-2,5X350

Dobra varljivost v vseh položajih, tudi v rahlo padajočem položaju (10–20°)
•Norme:
ISO 2560-A
•Tip označbe:
E 42 0 RR 12
•Ameriško varilsko društvo (AWS):
A5.1:
E 6013
•Obloga palice elektrode:
Rutil
•Barva:
Zelena
•Natezna trdnost min.:
500 N/mm²
•Udarna žilavost min.:
47 J
•Temperatura obdelave max.:
450 °C
•Raztezek vzdolžno min.:
20 %.
Priloge
Art.-Št.: 098225
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Posebej primerna za pocinkano jeklo na pocinkanem jeklu
•Dobra ponovna vžigalnost
•Nizka izguba škropljenja
•Enostavna odstranitev žlindre
•Čisti zvari

Opozorilo


Elektroda se lahko vari z enosmernim tokom -Pol (+Pol) in izmeničnim tokom. Odobritve, preizkusi usposobljenosti:
DB
Specifikacije izdelkov
* *
Premer žice 2,5 mm
Dolžina 350 mm
Min./max. tok 50-110 A
Teža 4,7 kg
Standardi ISO 2560-A
Opis tipa E 42 0 RR 12
Ameriško združenje za varjenje (AWS) A5.1: E 6013
Prevleka varilne elektrode Rutil
Barva Zelena
Min. natezna trdnost 500 N/mm²
Minimalno delo z zareznim udarcem 47 J
Minimalni tok 50 A
Največji tok 110 A
Najvišja temperatura obdelave 450 °C
Min. vzdolžni raztezek 20 %
*
*
*

•Posebej primerna za pocinkano jeklo na pocinkanem jeklu
•Dobra ponovna vžigalnost
•Nizka izguba škropljenja
•Enostavna odstranitev žlindre
•Čisti zvari

Opozorilo


Elektroda se lahko vari z enosmernim tokom -Pol (+Pol) in izmeničnim tokom. Odobritve, preizkusi usposobljenosti:
DB
Specifikacije izdelkov
Premer žice 2,5 mm
Dolžina 350 mm
Min./max. tok 50-110 A
Teža 4,7 kg
Standardi ISO 2560-A
Opis tipa E 42 0 RR 12
Ameriško združenje za varjenje (AWS) A5.1: E 6013
Prevleka varilne elektrode Rutil
Barva Zelena
Min. natezna trdnost 500 N/mm²
Minimalno delo z zareznim udarcem 47 J
Minimalni tok 50 A
Največji tok 110 A
Najvišja temperatura obdelave 450 °C
Min. vzdolžni raztezek 20 %