TRAK TESNILNI VKP PREMIUM-20/5- SIV-5,6M

Priloge
Art.-Št.: 087509204
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Barva Siva
Kemijska osnova Spojina na osnovi polimerov
Širina 20 mm
Min./max. širina spoja za vodotesnost pri dežju 4-9 mm
Dolžina zvitka 8 m
Min. odpornost proti dežju (pritisk)/pogoji 600 Pa / v skladu z DIN 18542-BG1
Razred gradbenega materiala / pogoji B1 - slabo vnetljiv / v skladu z DIN 4102
Največja vrednost faktorja odpornosti proti difuziji vodne pare µ 100
Rok trajanja od proizvodnje 24 mesecev
Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje suho skladišče v originalni posodi
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Barva Siva
Kemijska osnova Spojina na osnovi polimerov
Širina 20 mm
Min./max. širina spoja za vodotesnost pri dežju 4-9 mm
Dolžina zvitka 8 m
Min. odpornost proti dežju (pritisk)/pogoji 600 Pa / v skladu z DIN 18542-BG1
Razred gradbenega materiala / pogoji B1 - slabo vnetljiv / v skladu z DIN 4102
Največja vrednost faktorja odpornosti proti difuziji vodne pare µ 100
Rok trajanja od proizvodnje 24 mesecev
Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje suho skladišče v originalni posodi