Svedri za strojno vrezovanje navojev
Popular products from category Svedri za strojno vrezovanje navojev
SVEDER NAVOJNI ZA SKOZNJE LUKNJE-SMARTSTEP-M3-M12-SET
Set spiralnih svedrov SMART STEP s patentirano, izjemno neenakomerno geometrijo konice za visoko natančne krožne luknje in NeoTap prebojne navojne svedre za obdelavo jekel do trdnosti 1.000 N/mm². Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.
- Število kosov v kompletu: 14 kosov
- Obdelovani material: Jeklo
- Kakovost: ZEBRA-Premium
- Tip luknje: Prebojna luknja ≤ 3xD
- Primerno za naprave: Vrtalnik, akumulatorski vijačnik, namizni vrtalni stroj
- Primerno za natezno trdnost do: 850 N/mm²
- Tip navoja: Metrski navoj
Navojni sveder za slepe luknje HSCO Multi Longlife
Visoko zmogljiv sveder za navoje Longlife z večslojno prevleko Magma za procesno zanesljivo in ekonomično rezanje navojev v serijski proizvodnji v skoraj vseh materialih, kot so običajna jekla, nerjavna jekla (npr. V2A, V4A), titan, toplotno odporen in jekla visoke trdnosti do 1200 N/mm2 trdnosti in materiali za ulivanje. Primerno tudi za neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, medenina, baker in bron.
Kombinirani navojni sveder HSCO Smartstep
Vrhunski kombinirani navojni navojni navoj s tehnologijo SMART STEP za natančno vrtanje, rezanje navojev in grezenje/razigljevanje v samo eni operaciji, zdaj tudi za debelejše obdelovance z debelino materiala do 2xD in za skoraj vse materiale.
SVEDER NAVOJNI-ZA SLEPE LUKNJE-HSCO-DIN374-MULTI-M16X1,5
Vsestranski navojni navoj za vrtanje metričnih finih navojev za univerzalno uporabo v jekla s trdnostjo do 1.000 N/mm², nerjavna jekla in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron in plastika.
SVEDER NAVOJNI-ZA SLEPE LUKNJE-HSCO-DIN374-MULTI-M14X1,5
Vsestranski navojni navoj za vrtanje metričnih finih navojev za univerzalno uporabo v jekla s trdnostjo do 1.000 N/mm², nerjavna jekla in neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron in plastika.