SVEDER NAVOJNI ZA SKOZNJE LUKNJE-SMARTSTEP-M3-M12-SET

Set spiralnih svedrov SMART STEP s patentirano, izjemno neenakomerno geometrijo konice za visoko natančne krožne luknje in NeoTap prebojne navojne svedre za obdelavo jekel do trdnosti 1.000 N/mm². Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

  • Število kosov v kompletu: 14 kosov
  • Obdelovani material: Jeklo
  • Kakovost: ZEBRA-Premium
  • Tip luknje: Prebojna luknja ≤ 3xD
  • Primerno za naprave: Vrtalnik, akumulatorski vijačnik, namizni vrtalni stroj
  • Primerno za natezno trdnost do: 850 N/mm²
  • Tip navoja: Metrski navoj
Priloge
Art.-Št.: 0653791014
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Spiralni sveder z izjemno neenakomerno geometrijo konice (EU+)

  • Zelo hitro, udobno vrtanje z izjemno dolgo življenjsko dobo
  • Natančne, krožne luknje
  • Prihranek predvrtanja, natančno narezovanje brez zamikanja
  • Brez vrtenja svedra in optimalen prenos moči v vrtalni glavi zaradi 3-ploskovnega vpenjalnega stebla (od ø 4 mm)

Navojni sveder

  • Na novo razvita geometrija združuje levo spiralno rezilo in spiralno točko
  • Homogenizirana površinska struktura zahvaljujoč najsodobnejši tehnologiji obdelave
  • Do 30 % daljša življenjska doba v primerjavi z običajnimi navojnimi svedri
  • Rezalna geometrija je posebej prilagojena jeklenim materialom

Kompaktna in praktična sistemska kaseta za sistem ORSY® s funkcijami, kot so možnost zlaganja, optimiziran spoj in enostavno odpiranje

Na voljo izključno pri WÜRTH

Opomba

  • Za postopke vrtanja in rezanja navojev je treba dodati ustrezno količino hladilnega in mazalnega sredstva
  • Dodatne informacije, kot so priporočene vrednosti rezanja, so na voljo pri posameznih izdelkih
Specifikacije izdelkov
* *
Število kosov v asortimanu/kompletu 14 KOS
Kakovost ZEBRA-Premium
Tip luknje Prostorna luknja ≤ globina vrtanja 3 x premer svedra
Primeren za napetostno trdnost do 850 N/mm²
Tip navoja Metrični navoj
*
*
*

Spiralni sveder z izjemno neenakomerno geometrijo konice (EU+)

  • Zelo hitro, udobno vrtanje z izjemno dolgo življenjsko dobo
  • Natančne, krožne luknje
  • Prihranek predvrtanja, natančno narezovanje brez zamikanja
  • Brez vrtenja svedra in optimalen prenos moči v vrtalni glavi zaradi 3-ploskovnega vpenjalnega stebla (od ø 4 mm)

Navojni sveder

  • Na novo razvita geometrija združuje levo spiralno rezilo in spiralno točko
  • Homogenizirana površinska struktura zahvaljujoč najsodobnejši tehnologiji obdelave
  • Do 30 % daljša življenjska doba v primerjavi z običajnimi navojnimi svedri
  • Rezalna geometrija je posebej prilagojena jeklenim materialom

Kompaktna in praktična sistemska kaseta za sistem ORSY® s funkcijami, kot so možnost zlaganja, optimiziran spoj in enostavno odpiranje

Na voljo izključno pri WÜRTH

Opomba

  • Za postopke vrtanja in rezanja navojev je treba dodati ustrezno količino hladilnega in mazalnega sredstva
  • Dodatne informacije, kot so priporočene vrednosti rezanja, so na voljo pri posameznih izdelkih
Specifikacije izdelkov
Število kosov v asortimanu/kompletu 14 KOS
Kakovost ZEBRA-Premium
Tip luknje Prostorna luknja ≤ globina vrtanja 3 x premer svedra
Primeren za napetostno trdnost do 850 N/mm²
Tip navoja Metrični navoj