Navojni sveder za slepe luknje HSCO Multi Longlife
Visoko zmogljiv sveder za navoje Longlife z večslojno prevleko Magma za procesno zanesljivo in ekonomično rezanje navojev v serijski proizvodnji v skoraj vseh materialih, kot so običajna jekla, nerjavna jekla (npr. V2A, V4A), titan, toplotno odporen in jekla visoke trdnosti do 1200 N/mm2 trdnosti in materiali za ulivanje. Primerno tudi za neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, medenina, baker in bron.
Izjemna zmogljivost in ekonomičnost
- • Do 12-krat daljša življenjska doba in do 150 % večja hitrost rezanja kot običajni strojni navoji brez premaza
- • Do 9-krat daljša življenjska doba in do 50 % večja hitrost rezanja kot običajni strojni navoji s prevleko TiN
- • Odlično odstranjevanje ostružkov, preprečuje nabiranje ostružkov
Magma večslojni premaz
- • Večslojna zasnova zagotavlja zmanjšane vrednosti trenja, nizko nagnjenost k oprijemu in optimalno odstranjevanje ostružkov
- • Odlična temperaturna obstojnost do 800°C
- • Zelo visoka trdota premaza 3000 HV
Optimalen oprijem premaza in zmanjšana nevarnost odkruškov na orodju
- • Ekstra homogeno zaokroževanje rezalnega roba zagotavlja visoko zanesljivost postopka in še daljšo življenjsko dobo v primerjavi z običajnimi strojnimi svedri.
Za zanesljivost postopka pri skoraj vseh materialih
- • Novo razvita geometrija orodja z zmanjšanim kotom odrezka ter optimizacijo varnega kota in mikrogeometrije
Dodatek X za podaljšano življenjsko dobo orodja in zanesljivost postopka.
- Idealen za zahtevno strojno obdelavo in serijsko proizvodnjo z velikim številom navojev.
Opozorilo
- • Pri rezanju navojev je treba dodati dovolj hladilne tekočine in maziva
- • Za dodelitev strojne pipe/materiala glejte pregledne tabele
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct