Kombinirani navojni sveder HSCO Smartstep

Vrhunski kombinirani navojni navojni navoj s tehnologijo SMART STEP za natančno vrtanje, rezanje navojev in grezenje/razigljevanje v samo eni operaciji, zdaj tudi za debelejše obdelovance z debelino materiala do 2xD in za skoraj vse materiale.

Na voljo v Različice: 5
PRIKAŽI IZVEDBE

Vrhunski kombinirani navojni navojni navoj s tehnologijo SMART STEP za natančno vrtanje, rezanje navojev in grezenje/razigljevanje v samo eni operaciji, zdaj tudi za debelejše obdelovance z debelino materiala do 2xD in za skoraj vse materiale.

3 v 1 - vrtanje, rezanje navojev in grezenje/odstranjevanje robov v samo eni operaciji

  • • Menjava orodja ni potrebna, kar prihrani čas in stroške

Tehnologija SMART STEP

  • • Delajte do 100 % hitreje kot z običajnimi kombiniranimi navojnimi svedri
  • • Optimalno centriranje tudi pri delu na ukrivljenih površinah
  • • Zelo natančne, okrogle luknje za popolno pripravo za kakovostno kasnejše rezanje navojev
  • • Energetsko učinkovito vrtanje

Vrhunski kombinirani navojni navoj je primeren za debelejše obdelovance poleg obdelave pločevine

  • • Omogoča dvojno globino vrtanja, rezanja navojev in grezenja/raziglevanja v primerjavi z običajnimi kombiniranimi navojnimi navoji (2xD namesto 1xD)

Vrhunska kombinirana navojna pipa je primerna za skoraj vse materiale

  • • Tehnologija SMART STEP in rezalni material HSCo

Občutno daljša življenjska doba v primerjavi z običajnimi kombiniranimi navojnimi svedri

  • • Tehnologija SMART STEP in rezalni material HSCo

Navoj skozi luknjo ustreza merilu ISO 2 (6H).

  • Novo razvita generacija stebla s kombinacijo 3-ploskega in ravnega stebla s kvadratnim pogonom.
  • 3-plosko steblo preprečuje vrtenje v vpenjalni glavi, zagotavlja optimalen prenos moči in ščiti vpenjalno glavo pred poškodbami.
  • Trajnostna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklirana in Cradle to Cradle Certified® Bronze.
  • Na voljo izključno pri Würthu.

Opozorilo

  • • Primeren samo za navoje skozi luknje
  • • Grezila v skladu z DIN 74-1 za vijake z ugrezno glavo (v skladu z DIN 7991) niso možna.
  • • Za uporabo v akumulatorskih vrtalnih vijačnikih kot tudi na ročnih, stebrnih in pokončnih vrtalnikih.
  • • Dodati je treba zadostno količino hladilne tekočine in maziva.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Vrhunski kombinirani navojni navojni navoj s tehnologijo SMART STEP za natančno vrtanje, rezanje navojev in grezenje/razigljevanje v samo eni operaciji, zdaj tudi za debelejše obdelovance z debelino materiala do 2xD in za skoraj vse materiale.

3 v 1 - vrtanje, rezanje navojev in grezenje/odstranjevanje robov v samo eni operaciji

  • • Menjava orodja ni potrebna, kar prihrani čas in stroške

Tehnologija SMART STEP

  • • Delajte do 100 % hitreje kot z običajnimi kombiniranimi navojnimi svedri
  • • Optimalno centriranje tudi pri delu na ukrivljenih površinah
  • • Zelo natančne, okrogle luknje za popolno pripravo za kakovostno kasnejše rezanje navojev
  • • Energetsko učinkovito vrtanje

Vrhunski kombinirani navojni navoj je primeren za debelejše obdelovance poleg obdelave pločevine

  • • Omogoča dvojno globino vrtanja, rezanja navojev in grezenja/raziglevanja v primerjavi z običajnimi kombiniranimi navojnimi navoji (2xD namesto 1xD)

Vrhunska kombinirana navojna pipa je primerna za skoraj vse materiale

  • • Tehnologija SMART STEP in rezalni material HSCo

Občutno daljša življenjska doba v primerjavi z običajnimi kombiniranimi navojnimi svedri

  • • Tehnologija SMART STEP in rezalni material HSCo

Navoj skozi luknjo ustreza merilu ISO 2 (6H).

  • Novo razvita generacija stebla s kombinacijo 3-ploskega in ravnega stebla s kvadratnim pogonom.
  • 3-plosko steblo preprečuje vrtenje v vpenjalni glavi, zagotavlja optimalen prenos moči in ščiti vpenjalno glavo pred poškodbami.
  • Trajnostna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklirana in Cradle to Cradle Certified® Bronze.
  • Na voljo izključno pri Würthu.

Opozorilo

  • • Primeren samo za navoje skozi luknje
  • • Grezila v skladu z DIN 74-1 za vijake z ugrezno glavo (v skladu z DIN 7991) niso možna.
  • • Za uporabo v akumulatorskih vrtalnih vijačnikih kot tudi na ročnih, stebrnih in pokončnih vrtalnikih.
  • • Dodati je treba zadostno količino hladilne tekočine in maziva.
*
*
*