Svedri za strojno vrezovanje navojev

Popular products from category Svedri za strojno vrezovanje navojev

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SVEDER NAVOJNI,ZA SKOZNJE LUKNJE-HSCO-DIN376-MULTI-PERFM-M20

0658702000

Visokozmogljiv navojni navoj z novo razvito generacijo stebel (kombinacija mnogokotnega in ravnega stebla (Ø M4–M12)) za vsestransko uporabo s skoraj vsemi stroji in materiali, kot so običajna jekla, nerjavna jekla (npr. V2A, V4A), titan, toplotno obstojna jekla in jekla z visoko trdnostjo do 1200 N/mm² ter materiali za litje. Primerno tudi za neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron in plastika.

SVEDER NAVOJNI-SKOZNJ.LUK.-HSCO-DIN376-MULTIPERFM-M14

0658701400

Visokozmogljiv navojni navoj z novo razvito generacijo stebel (kombinacija mnogokotnega in ravnega stebla (Ø M4–M12)) za vsestransko uporabo s skoraj vsemi stroji in materiali, kot so običajna jekla, nerjavna jekla (npr. V2A, V4A), titan, toplotno obstojna jekla in jekla z visoko trdnostjo do 1200 N/mm² ter materiali za litje. Primerno tudi za neželezne kovine, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron in plastika.

SVEDER NAVOJNI ZA SLEPE LUKNJE-SMARTSTEP-M3-M12-SET

0653891014

Set spiralnih svedrov SMART STEP s patentirano, izjemno neenakomerno geometrijo konice za visoko natančne krožne luknje in VaryTap čepne navojne svedre za obdelavo jekel do trdnosti 1.000 N/mm². Na voljo v sistemskem kasetnem paketu ORSY®.

  • Število kosov v kompletu: 14 kosov
  • Obdelovani material: Jeklo
  • Kakovost: ZEBRA-Premium
  • Tip luknje: Slepa luknja ≤ 2.5xD
  • Primerno za naprave: Vrtalnik, akumulatorski vijačnik, namizni vrtalni stroj
  • Primerno za natezno trdnost do: 850 N/mm²
  • Tip navoja: Metrski navoj

SVEDER NAVOJNI,ZA SKOZNJE LUKNJE-ST4-HSCOPM-UNI-HD-MF12X1

5443711003

Za navoj za skozi luknjo. Posebej primeren za nerjavna krom-nikljeva jekla, nelegirana in legirana jekla ≤1300 N/mm². Generacija 4.0 postavlja nove standarde z nitmi.

Svedri za strojno vrezovanje navojev

Close
Filtriraj po Pobriši vse