SVEDER NAVOJNI ZA SLEPE LUKNJE-SMARTSTEP-M3-M12-SET

Set spiralnih svedrov SMART STEP s patentirano, izjemno neenakomerno geometrijo konice za visoko natančne krožne luknje in VaryTap čepne navojne svedre za obdelavo jekel do trdnosti 1.000 N/mm². Na voljo v sistemskem kasetnem paketu ORSY®.

  • Število kosov v kompletu: 14 kosov
  • Obdelovani material: Jeklo
  • Kakovost: ZEBRA-Premium
  • Tip luknje: Slepa luknja ≤ 2.5xD
  • Primerno za naprave: Vrtalnik, akumulatorski vijačnik, namizni vrtalni stroj
  • Primerno za natezno trdnost do: 850 N/mm²
  • Tip navoja: Metrski navoj
Priloge
Art.-Št.: 0653891014
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Spiralni sveder z izjemno neenakomerno geometrijo stopničaste konice (EU+)

  • Zelo hitro, udobno vrtanje z izjemno dolgo življenjsko dobo
  • Natančne, krožne luknje
  • Prihranek predvrtanja, natančno narezovanje brez zamikanja
  • Brez vrtenja svedra in optimalen prenos moči v vrtalni glavi zaradi 3-ploskovnega vpenjalnega stebla (od ø 4 mm)

Navojni sveder

  • Na novo razvita geometrija Vario preprečuje nabiranje odrezkov
  • Optimiziran rezalni rob s postopnim zaključnim procesom za popolno odstranjevanje odrezkov in popolno merilno natančnost navojev
  • Zmanjšano tveganje za krušenje orodja pri vračanju zaradi poševnega navojnega dela
  • Rezalna geometrija natančno prilagojena jeklenim materialom
  • Do 30 % daljša življenjska doba v primerjavi z običajnimi navojnimi svedri

Kompaktna in praktična sistemska kaseta, primerna za sistem ORSY®, s koristnimi funkcijami kot so zložljivost, optimizirani spoj in enostavno odpiranje

Na voljo izključno pri WÜRTH

Opomba

  • Za vrtanje in rezanje navojev je treba dodati dovolj hladilnega in mazalnega sredstva
  • Dodatne informacije, kot so priporočene vrednosti rezanja, so na voljo pri posameznih izdelkih
Specifikacije izdelkov
* *
Število kosov v asortimanu/kompletu 14 KOS
Kakovost ZEBRA-Premium
Tip luknje Slepa luknja ≤ globina vrtanja 2.5 x premer svedra
Primeren za napetostno trdnost do 850 N/mm²
Tip navoja Metrični navoj
*
*
*

Spiralni sveder z izjemno neenakomerno geometrijo stopničaste konice (EU+)

  • Zelo hitro, udobno vrtanje z izjemno dolgo življenjsko dobo
  • Natančne, krožne luknje
  • Prihranek predvrtanja, natančno narezovanje brez zamikanja
  • Brez vrtenja svedra in optimalen prenos moči v vrtalni glavi zaradi 3-ploskovnega vpenjalnega stebla (od ø 4 mm)

Navojni sveder

  • Na novo razvita geometrija Vario preprečuje nabiranje odrezkov
  • Optimiziran rezalni rob s postopnim zaključnim procesom za popolno odstranjevanje odrezkov in popolno merilno natančnost navojev
  • Zmanjšano tveganje za krušenje orodja pri vračanju zaradi poševnega navojnega dela
  • Rezalna geometrija natančno prilagojena jeklenim materialom
  • Do 30 % daljša življenjska doba v primerjavi z običajnimi navojnimi svedri

Kompaktna in praktična sistemska kaseta, primerna za sistem ORSY®, s koristnimi funkcijami kot so zložljivost, optimizirani spoj in enostavno odpiranje

Na voljo izključno pri WÜRTH

Opomba

  • Za vrtanje in rezanje navojev je treba dodati dovolj hladilnega in mazalnega sredstva
  • Dodatne informacije, kot so priporočene vrednosti rezanja, so na voljo pri posameznih izdelkih
Specifikacije izdelkov
Število kosov v asortimanu/kompletu 14 KOS
Kakovost ZEBRA-Premium
Tip luknje Slepa luknja ≤ globina vrtanja 2.5 x premer svedra
Primeren za napetostno trdnost do 850 N/mm²
Tip navoja Metrični navoj