DELOVNI ČEVELJ HYDRO S3, VISOK, ČRNE BARVE, S3
Zaščitni škornji z uravnavanjem toplote nudijo zanesljivo zaščito, izjemno udobje in optimalno klimo za stopala skozi ves dan.
Zaščitni škornji S3
Zaščitni škornji iz gladkega usnja z vodoodbojno in zračno zasnovo, primerni za zahtevna delovna okolja, kjer so pomembni oprijem, zaščita pred predrtjem in odpornost na zunanje vplive.
- Barva: črna
- Material zgornjega dela: gladko usnje
- Varnostna kategorija: S3
- Standardi: ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, HI, CI, HRO, WR, DGUV 112-191
- Tip: škornji
- Širina kopita: 10,5 (standardna širina zaščitnih čevljev)
- Zaščitna kapica: plastika
- Zračno, vodoodbojno polnozrnato usnje
- Tekstilna notranja podloga
- Vodoodporna in zračna membrana Modytex
- Plastična zaščitna kapica
- Zaščita proti predrtju iz tekstila
- Protizdrsen gumijast podplat Vibram SRC HRO WR CI HI, standardna širina 10,5
- Opora pete Vibram
- Vodoodpornost do 7 ur
- Približno 740 g na čevelj pri velikosti 42
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct