Spiralni sveder za kovino DIN340 HSS

Dolg precizni sveder za globoko vrtanje v jeklo do trdnosti 1000 N/mm² in lito železo.

  • Primerno za vrste strojev: vrtalni stroj, akumulatorski vijačnik, stebrni vrtalni stroj
  • Obdelovan material: jeklo, lito železo
  • Kakovost: ZEBRA-Premium
  • Standard / dolžina svedra: DIN 340 / 10xD
  • Oblika vpenjanja: valjasta
  • Površina: vaporizirana
  • Material rezila: HSS
  • Tip: N
  • Kotni vrha: 130 stopinj
  • Življenjska doba (ocena): 3 od 4 točk
  • Hitrost vrtanja (ocena): 3 od 4 točk
  • Kakovost izvrtine (ocena): 4 od 4 točk
  • Vsestranskost (ocena): 2 od 4 točk
  • Vrtalno vedenje (ocena): 3 od 4 točk
  • Primerno za vrtalni stroj (ocena): 3 od 4 točk
  • Primerno za akumulatorski vijačnik (ocena): 3 od 4 točk
  • Primerno za stebrni vrtalni stroj (ocena): 3 od 4 točk
  • Primerno za CNC obdelovalne centre (ocena): 1 od 4 točk
  • Samocentrirajoč: da
  • Primerno za natezno trdnost do: 1000 N/mm²
  • Skupina materialov: splošna konstrukcijska jekla, nelegirana kaljiva jekla, lito železo, siva litina, litina s krogličastim grafitom, temperirano lito železo, magnezijeve zlitine, baker (mehki in trdi), medenina (kratkorezna in dolgorezna), trdi termoplasti, mehki termoplasti
Na voljo v Različice: 39
PRIKAŽI IZVEDBE
  • 20 % nižja potisna sila v primerjavi s konvencionalnimi svedri, hitrejše delo in manj napora
  • Točno pozicioniranje pri začetku vrtanja zaradi optimizirane križne konice
  • Idealno za vrtanje jedrnih lukenj z zelo natančno konico
  • Zelo dobra oprijemljivost hladilno-mazalnih sredstev in zmanjšana možnost nalaganja materiala na rezalni rob
  • Vaporizirana površina
  • Embalaža izdelka iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklabilna
  • Za visoko precizno vrtanje z ravnim potekom izvrtine priporočamo predhodno centriranje pri uporabi dolgih spiralnih svedrov po DIN 340. Naši NC-svedri (art.-št. 063644...) so za to optimalni.
  • Za razporeditev svedrov po materialih glej pregledne tabele
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • 20 % nižja potisna sila v primerjavi s konvencionalnimi svedri, hitrejše delo in manj napora
  • Točno pozicioniranje pri začetku vrtanja zaradi optimizirane križne konice
  • Idealno za vrtanje jedrnih lukenj z zelo natančno konico
  • Zelo dobra oprijemljivost hladilno-mazalnih sredstev in zmanjšana možnost nalaganja materiala na rezalni rob
  • Vaporizirana površina
  • Embalaža izdelka iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklabilna
  • Za visoko precizno vrtanje z ravnim potekom izvrtine priporočamo predhodno centriranje pri uporabi dolgih spiralnih svedrov po DIN 340. Naši NC-svedri (art.-št. 063644...) so za to optimalni.
  • Za razporeditev svedrov po materialih glej pregledne tabele
*
*
*