Svedri za kovino

Popular products from category Svedri za kovino

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SVEDER ZA KOVINO-HSCO-MFDSPEED-SET-(D1-13)-0,5-25KOS

0626930025

Visokohitrostni svedri za natančno ročno vrtanje v skoraj vse materiale, kot so nerjavno jeklo (npr. V2A, V4A), toplotno odporna jekla in titan. Primerno tudi za splošno uporabo v običajnem jeklu do 1200 N/mm² trdnosti, kot tudi v litem železu in neželeznih kovinah (npr. aluminij, aluminijeve zlitine, bron, plastika). Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

SVEDER SPIRALNI-ZA INOX-SMARTSTEP-SET-(D

0626940025

Večzmogljiv sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP (od premera 2,5 mm dalje) za ročno vrtanje visoko preciznih okroglih lukenj v skoraj vseh materialih, kot so nerjavno jeklo (npr. V2A, V4A), toplotno odporna jekla in titan. Primerno tudi za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1200 N/mm², kot tudi v litem železu, neželeznih kovinah, trdem in mehkem lesu. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-AEDIN1869-HSS-R2-D10,0

0627010340

HSS sveder s centrirno konico za univerzalno uporabo v lesu in jeklu, kot konice 118°/174°.

SET SPIRALNIH SVEDROV ZA KOVINO-DIN338-HSCO-BRZ-(D1-13MM)

0635010025

Cenovno učinkoviti in stabilni montažni svedri za obdelavo nerjavnega jekla in toplotno odpornih jekel. Primerno tudi za splošno široko uporabo v jeklu do 1000 N/mm² trdnosti in v litem železu. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

SVEDER ZA KOVINO-DIN338-HSCO-BZ-AG-D8,5

0635010850

Cenovno ugoden, robusten montažni sveder za obdelavo nerjavnega jekla in toplotno odpornega jekla. Primerno tudi za splošno široko uporabo v jeklu do 1000 N/mm² trdnosti, kot tudi v litem železu.

Svedri za kovino

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki