SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-AEDIN1869-HSS-R2-D10,0

HSS sveder s centrirno konico za univerzalno uporabo v lesu in jeklu, kot konice 118°/174°.

Priloge
Art.-Št.: 0627010340
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zelo natančno vrtanje

  • • Robusten spiralni sveder z izjemno dolgo zasnovo s samocentrirno vodilno konico zagotavlja zelo natančno vrtanje

Primerno tudi za vrtanje globokih lukenj

  • • Ojačano jedro zagotavlja zadostno stabilnost tudi pri zahtevanih dolgih dolžinah svedrov

Opozorilo

  • • Da bi dosegli optimalen napredek pri vrtanju in preprečili zatikanje, je pri velikih globinah vrtanja potrebno tudi pogosto "zračenje" svedra. Za dodelitev svedrov/materialov glejte pregledne tabele

Idealno za predvrtanje v profile za vijake AMO III:

  • • Vijak Ø 7,5 mm, sveder 6 mm
  • • Vijak Ø 11,5 mm, sveder 10 mm
Specifikacije izdelkov
* *
Primerno za tip stroja Akumulatorski izvijači, Vrtalnik
Material za obdelavo Jeklo, Les
Kakovost Würth-Standard
Standardna / globina vrtanja CS / 25xD
PREMER 10 mm
Dolžina 340 mm
Dolžina žlebljenja čipa 235 mm
Premer trna 10 mm
Način držala Cilindrični
Površina Vaporizirano
Material za rezanje Hitrorezno jeklo
Tip RN
Kot konice 118 stopinj
Življenjska doba (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Kakovost vrtine (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Vsestranskost (točkovni sistem) 1 od 4 točk
Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Primerno za vrtanje (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Samocentriranje Da
*
*
*

Zelo natančno vrtanje

  • • Robusten spiralni sveder z izjemno dolgo zasnovo s samocentrirno vodilno konico zagotavlja zelo natančno vrtanje

Primerno tudi za vrtanje globokih lukenj

  • • Ojačano jedro zagotavlja zadostno stabilnost tudi pri zahtevanih dolgih dolžinah svedrov

Opozorilo

  • • Da bi dosegli optimalen napredek pri vrtanju in preprečili zatikanje, je pri velikih globinah vrtanja potrebno tudi pogosto "zračenje" svedra. Za dodelitev svedrov/materialov glejte pregledne tabele

Idealno za predvrtanje v profile za vijake AMO III:

  • • Vijak Ø 7,5 mm, sveder 6 mm
  • • Vijak Ø 11,5 mm, sveder 10 mm
Specifikacije izdelkov
Primerno za tip stroja Akumulatorski izvijači, Vrtalnik
Material za obdelavo Jeklo, Les
Kakovost Würth-Standard
Standardna / globina vrtanja CS / 25xD
PREMER 10 mm
Dolžina 340 mm
Dolžina žlebljenja čipa 235 mm
Premer trna 10 mm
Način držala Cilindrični
Površina Vaporizirano
Material za rezanje Hitrorezno jeklo
Tip RN
Kot konice 118 stopinj
Življenjska doba (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Hitrost vrtanja (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Kakovost vrtine (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Vsestranskost (točkovni sistem) 1 od 4 točk
Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Primerno za vrtanje (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Samocentriranje Da