Svedri za kovino

Popular products from category Svedri za kovino

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO SET-DIN338-HSCO-MFDV-(D1-10)-0,1-91KOS

0626050003

Vrhunska vsestranska naprava za uporabo v stacionarnih strojih za visoko natančno obdelavo skoraj vseh materialov, kot so nerjavno jeklo, toplotno odporna jekla in titan, ter za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1200 N/mm² kot tudi v litem železu in neželezne kovine (npr. magnezijeve zlitine, medenina, bron, plastika).

SVEDER SPIRALNI-HSCO-MFDV-SET-(D1-13)-0,5-25KOS

0626050025

Vrhunska vsestranska naprava za uporabo v stacionarnih strojih za visoko natančno obdelavo skoraj vseh materialov, kot so nerjavno jeklo, toplotno odporna jekla in titan, ter za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1200 N/mm² kot tudi v litem železu in neželezne kovine (npr. magnezijeve zlitine, medenina, bron, plastika). Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

SVEDER SPIRALNI-ZA INOX SET-DIN340-HSCO-OX-(D1-13)-0,5-25KOS

0626200004

Dolgi, natančni visoko zmogljivi svedri za globoko delo v nerjavnem jeklu (kot je V2A, V4A), toplotno odpornem jeklu in titanu. Tudi za splošno široko uporabo v jeklu do 1000 N/mm² trdnosti in v litem železu.

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN1869-HSCO-NIT-R2-D6,0

0626560600

Izjemno dolg, spiraliziran sveder za globoke luknje iz nerjavečega jekla za obdelavo toplotno odpornih jekel iz nerjavečega jekla (kot sta V2A, V4A) in za splošno široko uporabo v jeklu do trdnosti 1000 N/mm², pa tudi v litem železu.

Svedri za kovino

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki