Svedri za kovino

Popular products from category Svedri za kovino

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-SMARTSTEP-SET-

0624930029

Visoko zmogljiv sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP (od premera 2,5 mm) za visoko natančno krožno vrtanje v jeklo do 1.000 N/mm², aluminij, plastiko (npr. akrilno steklo, HPL, Trespa ali sitotiskarske plošče), barvne kovine, kompakten in trd les ter mehak in svetel les. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®, vključno s štirimi dodatnimi vmesnimi velikostmi dia. 3,3, 4,2, 6,8 in 10,2 mm za navoje M3-M12.

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO SET-DIN338-HSS-(D1-10)-0,5-19KOS

0625000019

Cenovno ugodni, robustni svedri za jeklo za uporabo v jeklu do trdnosti 850 N/mm². Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO SET-DIN338-HSS-(D1-13)-0,5-25DEL

0625000025

Cenovno ugodni, robustni svedri za jeklo za uporabo v jeklu do trdnosti 850 N/mm². Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

SVEDER SPIRALNI-ZA INOX-DIN338-HSCO-OX-SET-(D1-10)-0,5-19KOS

0626000019

Natančni visoko zmogljivi svedri za obdelavo nerjavečega jekla (kot je V2A, V4A), toplotno odpornega jekla in titana. Tudi za splošno široko uporabo v jeklu do 1000 N/mm² trdnosti in v litem železu. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

SVEDER SPIRALNI-ZA INOX-DIN338-HSCO-OX-SET-(D1-13)-0,5-25KOS

0626000025

Natančni visoko zmogljivi svedri za obdelavo nerjavečega jekla (kot je V2A, V4A), toplotno odpornega jekla in titana. Tudi za splošno široko uporabo v jeklu do 1000 N/mm² trdnosti in v litem železu. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

SVEDER SPIRALNI-ZA INOX-HSCO-OX-SET-(D1-13)-29KOS

0626000029

Natančni visoko zmogljivi svedri za obdelavo nerjavečega jekla (npr. V2A, V4A), toplotno odpornega jekla in titana. Tudi za splošno široko uporabo v jeklu do 1.000 N/mm² in v litem železu. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®, vključno s štirimi dodatnimi vmesnimi velikostmi dia. 3,3, 4,2, 6,8 in 10,2 mm za navoje M3-M12.

Svedri za kovino

Close
Filtriraj po Pobriši vse