Svedri za kovino

Popular products from category Svedri za kovino

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SVEDER SPIRALNI-KOVINA-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D11,0

0626931100

Ročno voden visokohitrostni sveder za natančno vrtanje lukenj v skoraj vse materiale, kot so nerjavno jeklo (npr. V2A, V4A), toplotno odporna jekla in titan. Tudi za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1.200 N/mm² kot tudi v litem železu in neželeznih kovinah (kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron, plastika).

SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D10,5

0626931050

Ročno voden visokohitrostni sveder za natančno vrtanje lukenj v skoraj vse materiale, kot so nerjavno jeklo (npr. V2A, V4A), toplotno odporna jekla in titan. Tudi za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1.200 N/mm² kot tudi v litem železu in neželeznih kovinah (kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron, plastika).

SVEDER ZA INOX-HSCO-SMARTSTEP-D11,5

0626911150

Univerzalno uporaben spiralni sveder SMART STEP z zaščitenim patentom, izjemno neenakomerno deljeno večstopenjsko konico (od Ø 2,5 mm) za še hitrejše, udobnejše vrtanje z vrhunsko natančnostjo in dolgo življenjsko dobo.

Svedri za kovino

Close
Filtriraj po Pobriši vse