Set svedrov za kovino HSCO MFDSpeed, 25 kosov

Visokohitrostni svedri za natančno ročno vrtanje v skoraj vse materiale, kot so nerjavno jeklo (npr. V2A, V4A), toplotno odporna jekla in titan. Primerno tudi za splošno uporabo v običajnem jeklu do 1200 N/mm² trdnosti, kot tudi v litem železu in neželeznih kovinah (npr. aluminij, aluminijeve zlitine, bron, plastika). Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Do 50 % hitreje kot običajni brušeni spiralni svedri

  • • Geometrija hitrosti

Optimalno centriranje pri delu na ukrivljenih površinah

  • • Kot konice 135° in optimizirano prečno redčenje

Nizko trenje in hitro odstranjevanje ostružkov

  • • Ekskluzivna Vario tuljava

3-stransko steblo (od Ø 4 mm):

  • • Brez zvijanja v vpenjalni glavi: hitrejše in udobnejše delo
  • • Optimalen prenos moči
  • • Zaščita vpenjalne glave pred poškodbami
  • • Za odpiranje in zapiranje vpenjalne glave je potrebno malo truda
  • Na voljo izključno pri Würthu.
  • Primerna za sistem ORSY®, kompaktna in praktična sistemska kaseta z uporabnimi podrobnostmi, kot so zlaganje, optimiziran spoj in preprosto odpiranje.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Do 50 % hitreje kot običajni brušeni spiralni svedri

  • • Geometrija hitrosti

Optimalno centriranje pri delu na ukrivljenih površinah

  • • Kot konice 135° in optimizirano prečno redčenje

Nizko trenje in hitro odstranjevanje ostružkov

  • • Ekskluzivna Vario tuljava

3-stransko steblo (od Ø 4 mm):

  • • Brez zvijanja v vpenjalni glavi: hitrejše in udobnejše delo
  • • Optimalen prenos moči
  • • Zaščita vpenjalne glave pred poškodbami
  • • Za odpiranje in zapiranje vpenjalne glave je potrebno malo truda
  • Na voljo izključno pri Würthu.
  • Primerna za sistem ORSY®, kompaktna in praktična sistemska kaseta z uporabnimi podrobnostmi, kot so zlaganje, optimiziran spoj in preprosto odpiranje.
*
*
*