Spiralni sveder za kovino DIN338 HSS SmartStep
Visokozmogljiv ročni vrtalnik z edinstveno tehnologijo SMART STEP (od premera 2,5 mm) za visoko natančno krožno vrtanje v jeklo do 1000 N/mm2, aluminij, plastiko, neželezne kovine, trd in mehak les.
Originalni SMART STEP: Prvi spiralni sveder s stopničasto geometrijo konice svedra (od premera 2,5 mm dalje).
Izjemno priročno vrtanje
- • Prihrani predvrtanje, natančno točkovno vrtanje brez premikanja središča
- • Možno nagnjeno vrtanje
- • Preprosto vrtanje ali povečanje obstoječe vrtalne luknje
Občutno hitreje od običajnih brušenih spiralnih svedrov.
- Popoln za vrtanje zakovic in vijakov.
- Prvi spiralni sveder za natančno ročno vodeno vrtanje do dia. 20 mm brez predvrtanja, pri uporabi na vrtalnem stroju pa omogoča natančno vrtanje do dia. 26,5 mm brez predvrtanja
- • Od premera svedra > 13,0 mm, steblo zmanjšano na dia. 12,7 mm za uporabo v vseh običajnih 3-čeljustnih vpenjalnih glavah
3-stransko steblo (od premera 4 mm)
- • Brez zvijanja v vpenjalni glavi: hitrejše in udobnejše delo
- • Optimalen prenos sil
- • Zaščita vpenjalne glave pred poškodbami
- • Za odpiranje in zapiranje vpenjalne glave je potrebno malo truda
- Trajnostna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov), ki jo je mogoče 100 % reciklirati in Cradle to Cradle Certified® Bronze.
Opozorilo
- Pri slepih izvrtinah upoštevajte podaljšano konico svedra (glejte dimenzijo l3)!
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct