Spiralni sveder za kovino HSCO8 Magma

Izjemno vzdržljiv sveder z večslojno prevleko Magma in 8 % kobaltovo zlitino za univerzalno obdelavo običajnih jekel, titana in materialov, ki jih je težko obdelovati (npr. Hardox) z visoko trdnostjo do 1550 N/mm².

Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Izjemno visoka stabilnost vrtanja in rezalna sila

  • • Ojačano jedro in skrajšana dolžina spirale po DIN 1897 s skupno dolžino po DIN 338

Ekstra visoka odpornost na zlom

  • • Optimiziran rezalni rob in poseben ravni spiralni kot

Posebna večplastna prevleka Magma in 8% kobaltova zlitina

  • • Do 9-krat daljša življenjska doba in do 50 % večja rezalna hitrost v primerjavi s svedri brez premaza
  • • Do 2-krat daljša življenjska doba v primerjavi s klasičnimi premazi
  • • Odporen na vročino do 800°C

Potrebno je izjemno centriranje med delom in zmanjšanje sile

  • • Kot konice 135° in optimizirano prečno redčenje

3-stransko steblo (od Ø 4 mm)

  • • Brez zvijanja v vpenjalni glavi: hitrejše in udobnejše delo
  • • Optimalen prenos sil
  • • Zaščita vpenjalne glave pred poškodbami
  • • Za odpiranje in zapiranje vpenjalne glave je potrebno malo truda
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Izjemno visoka stabilnost vrtanja in rezalna sila

  • • Ojačano jedro in skrajšana dolžina spirale po DIN 1897 s skupno dolžino po DIN 338

Ekstra visoka odpornost na zlom

  • • Optimiziran rezalni rob in poseben ravni spiralni kot

Posebna večplastna prevleka Magma in 8% kobaltova zlitina

  • • Do 9-krat daljša življenjska doba in do 50 % večja rezalna hitrost v primerjavi s svedri brez premaza
  • • Do 2-krat daljša življenjska doba v primerjavi s klasičnimi premazi
  • • Odporen na vročino do 800°C

Potrebno je izjemno centriranje med delom in zmanjšanje sile

  • • Kot konice 135° in optimizirano prečno redčenje

3-stransko steblo (od Ø 4 mm)

  • • Brez zvijanja v vpenjalni glavi: hitrejše in udobnejše delo
  • • Optimalen prenos sil
  • • Zaščita vpenjalne glave pred poškodbami
  • • Za odpiranje in zapiranje vpenjalne glave je potrebno malo truda
*
*
*