Spiralni sveder za kovino DIN338 HSS 1

Precizen sveder za splošne, široke uporabe v jeklu do 1000 N/mm² trdnosti ter v litinah.

  • Primeren za vrste strojev: ročni vrtalniki, akumulatorski vrtalniki, stebrni vrtalniki
  • Obdelovalni material: jeklo, lito železo
  • Kakovost: ZEBRA-Premium
  • Norma / dolžina vrtanja: DIN 338 / 5xD
  • Oblika stebla: Valjasta
  • Površina: Vaposirizirana
  • Rezalni material: HSS
  • Tip: N
  • Kotni kot: 130 stopinj
  • Vzdržljivost (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Hitrost vrtanja (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Kakovost vrtine (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Vsestranskost (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Vrtalno vedenje (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Primernost za ročni vrtalnik: 3 od 4 točk
  • Primernost za akumulatorski vrtalnik: 3 od 4 točk
  • Primernost za stebrni vrtalnik: 3 od 4 točk
  • Primernost za CNC obdelovalni center: 1 od 4 točk
  • Samo-centriranje: Da
  • Primeren za natezno trdnost do: 1000 N/mm²

Podskupina materialov: Splošna konstrukcijska jekla, legirana kaljena jekla, lito železo, grafitno lito železo, kaljeno železo, zlitine magnezija, legiran baker, mehka medenina, kratkoodrezna medenina, plastični materiali (termoplastični in termosetni)

Na voljo v Različice: 144
PRIKAŽI IZVEDBE

20 % manjša potisna sila v primerjavi z običajnimi svedri ter hitrejše napredovanje in lažje delo

  • Optimiziran križni brus

Točno vrtanje brez centriranja tudi na ukrivljenih površinah

  • Optimiziran križni brus

Idealno za jedrne vrtine

  • Zelo precizno brušena konica za natančno vrtanje

Zelo dobra oprijemljivost hladilno-mazalnih sredstev in manjše tveganje varjenja

  • Vaposirizirana površina

Embalaža izdelka iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklabilna

Opomba

  • Steblo svedra je pri Ø 13,0 mm obdelano na Ø 12,7 mm

Za ujemanje svedrov/materialov glejte pregledne tabele

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

20 % manjša potisna sila v primerjavi z običajnimi svedri ter hitrejše napredovanje in lažje delo

  • Optimiziran križni brus

Točno vrtanje brez centriranja tudi na ukrivljenih površinah

  • Optimiziran križni brus

Idealno za jedrne vrtine

  • Zelo precizno brušena konica za natančno vrtanje

Zelo dobra oprijemljivost hladilno-mazalnih sredstev in manjše tveganje varjenja

  • Vaposirizirana površina

Embalaža izdelka iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklabilna

Opomba

  • Steblo svedra je pri Ø 13,0 mm obdelano na Ø 12,7 mm

Za ujemanje svedrov/materialov glejte pregledne tabele

*
*
*