Stopničasti sveder Smartstep Deepcut
Večnamenski stopničasti sveder z AlCrN prevleko in edinstveno tehnologijo SMART STEP za visoko natančno, prilagodljivo uporabo v pločevini in prvič omogoča vrtanje debelejših obdelovancev iz običajnega jekla do 1300 N/mm² trdnosti, litega železa , aluminij, medenina, bron, pleksi steklo, plastika in les.
Zelo natančne okrogle luknje.
Brez menjave orodja in krajši časi obdelave
- • Odpravlja predhodno vrtanje z manjšimi spiralnimi svedri, natančno narezovanje brez izstopa iz središča
- • Prihrani dodatno odstranjevanje robov, saj to funkcijo opravlja naslednji večji premer koraka
- • Združuje številne premere izvrtin v enem orodju
- • Zelo hitro točkovno vrtanje in hitrejši postopek vrtanja zahvaljujoč štirim visokozmogljivim rezalnim robom in tehnologiji SMART STEP
Prilagodljiva, "pametna" uporaba
- • Prvič primeren tudi za obdelovance debeline do 10 mm (za primerjavo so običajni stopničasti svedri omejeni na debelino pločevine 4 mm)
- • Posebej zasnovana različica, ki združuje vse dimenzije vrtin (Ø 3,3–10,2 mm) za navoje M4–M12 do 1,5xD v enem orodju
- • Za uporabo v akumulatorskih vrtalnikih, kot tudi na ročnih, stebrnih in pokončnih vrtalnikih.
- • V primerjavi z uporabo kronskih svedrov z magnetnimi kronskimi svedri ni težav na težko dostopnih mestih (npr. na T-nosilcih) ali težav zaradi nezadostne sile lepljenja.
Izjemno priročno vrtanje
- • Vrtanje z majhnim naporom
- • Popolnoma miren tek brez ujetja v obdelovanec
- • Brez deformacije pločevine
- • Enostavno izvrtanje ali povečanje obstoječe vrtalne luknje
- • Manjša sila na orodje med vrtanjem
AlCrN večslojni zaščitni premaz proti obrabi
- • Izjemno visoka temperaturna obstojnost do 1050°C
- • Zelo visoka trdota premaza 3000 HV
- • Večplastna konstrukcija za optimalno odstranjevanje ostružkov in izboljšane rezalne lastnosti (preprečuje obrabo materiala)
3-stransko steblo
- • Preprečuje vrtenje v vpenjalni glavi, zagotavlja optimalen prenos moči in ščiti vpenjalno glavo pred poškodbami
- Trajnostna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklirane in Cradle to Cradle Certified® bronze.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct