Svedri za kovino
Popular products from category Svedri za kovino
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN1869-HSS-R1-D8,0
Izjemno dolg sveder za globoko vrtanje v kaljeno ali visoko trdno jeklo do trdnosti 850 N/mm², v lito železo in v kompozitne materiale (npr. plastične profile z jeklenim jedrom).
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN1869-HSS-R1-D4,0
Izjemno dolg sveder za globoko vrtanje v kaljeno ali visoko trdno jeklo do trdnosti 850 N/mm², v lito železo in v kompozitne materiale (npr. plastične profile z jeklenim jedrom).
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-DIN338-HSS-SMA
Visokozmogljiv ročni vrtalnik z edinstveno tehnologijo SMART STEP (od premera 2,5 mm) za visoko natančno krožno vrtanje v jeklo do 1000 N/mm2, aluminij, plastiko, neželezne kovine, trd in mehak les.