SVEDER ZA INOX-HSCO-SMARTSTEP-D7,0
SVEDER ZA INOX-HSCO-SMARTSTEP-D7,0
Priloge
Art.-Št.:
0626910700
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
Kakovost
ZEBRA-Premium
Standard / globina vrtanja
DIN 338 / 5xD
PREMER
7.0 mm
Dolžina
109 mm
Dolžina žlebov za čipe
69 mm
Dolžina konice svedra
6.1 mm
Premer stebla
7.0 mm
Tip shanka
3-stranski vrat
Površina
Oksidna obdelava
Rezalni material
Jeklo za hitro rezanje s 5% kobalta
Življenjska doba (sistem točk)
3 od 4 točk
Hitrost vrtanja (sistem točk)
4 od 4 točk
Kakovost vrtalne luknje (sistem točk)
4 od 4 točk
Vsestranskost (sistem točk)
4 od 4 točk
Vrtalno vedenje (sistem točk)
4 od 4 točk
Primeren za vrtalnik (sistem točk)
4 od 4 točk
Primeren za brezžične vrtalnike (sistem točk)
4 od 4 točk
Primerna za navpično vrtalno napravo (sistem točk)
4 od 4 točk
Samocentriranje
Da
Primeren za napetostno trdnost do
1300 N/mm²
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Kakovost
ZEBRA-Premium
Standard / globina vrtanja
DIN 338 / 5xD
PREMER
7.0 mm
Dolžina
109 mm
Dolžina žlebov za čipe
69 mm
Dolžina konice svedra
6.1 mm
Premer stebla
7.0 mm
Tip shanka
3-stranski vrat
Površina
Oksidna obdelava
Rezalni material
Jeklo za hitro rezanje s 5% kobalta
Življenjska doba (sistem točk)
3 od 4 točk
Hitrost vrtanja (sistem točk)
4 od 4 točk
Kakovost vrtalne luknje (sistem točk)
4 od 4 točk
Vsestranskost (sistem točk)
4 od 4 točk
Vrtalno vedenje (sistem točk)
4 od 4 točk
Primeren za vrtalnik (sistem točk)
4 od 4 točk
Primeren za brezžične vrtalnike (sistem točk)
4 od 4 točk
Primerna za navpično vrtalno napravo (sistem točk)
4 od 4 točk
Samocentriranje
Da
Primeren za napetostno trdnost do
1300 N/mm²
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SVEDER ZA INOX-HSCO-SMARTSTEP-D5,0
0626910500
SVEDER ZA INOX-HSCO-SMARTSTEP-D5,5
0626910550
SVEDER NAVOJNI-ZA SLEPE LUKNJE-HSCO-DIN376-MULTI-M5
0659860500
Vsestranska vijačna svedra z naletno gredjo za univerzalno uporabo v jeklih do trdnosti 1*.
000 N/mm², nerjavnih jeklih in neželeznih kovinah, kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron in plastika*.
SVEDER ZA INOX-HSCO-SMARTSTEP-D6,5
0626910650
SVEDER NAVOJNI ZA SLEPE LUKNJE-HSCO-VARYTAP-ZELEN-M6
0655800600
Inovativni specialist za splošne, obsežne aplikacije v jeklih do trdnosti 1.200 N/mm².
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: