Vrvica za tesnenje navojev

Univerzalno tesnilo za navoje za tesnjenje navojnih spojev iz kovine ali plastike

  • Material: PA - Poliamid
  • Premaz: Silikonska, inertna pasta
  • Barva: Bela
  • Dolžina: 160 m
  • Temperaturno območje uporabe min./maks.: -20 do 130 °C
  • Certifikat: DVGW.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Enostavno usmerjanje in prilagajanje je mogoče

  • • Dodatne paste niso potrebne
  • Dokaz zmogljivosti
  • DVGW-certificirano za plin, pitno vodo (hladno/toplo) in ogrevalne cevi v skladu z odobritvijo NV-5142BP7097 razred Arp
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Enostavno usmerjanje in prilagajanje je mogoče

  • • Dodatne paste niso potrebne
  • Dokaz zmogljivosti
  • DVGW-certificirano za plin, pitno vodo (hladno/toplo) in ogrevalne cevi v skladu z odobritvijo NV-5142BP7097 razred Arp
*
*
*